絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(1)
- エスコ(20)
- トップ工業(13)
- KTC(5)
- スーパーツール(5)
- SIGNET(シグネット)(4)
- Wera(3)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- イチネンTASCO(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- 杉野工業(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 南電機(3)
- SK11(3)
- E-Value(2)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- 室本鉄工(2)
- ブランドをもっと見る
特価

342 インターナルレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781丁翌日出荷パイプの内側に挿入して内側からパイプを掴みます。 パイプレンチを回す余裕のない場所に最適です。 2インチまでの薄い配管用ナットや浴槽、洗面台、シンクのストレーナーを掴むことができ、パイプの外面にキズを付けません。 1”、1-1/4”、1-1/2”、2”のニップルの取り付け・取り外し用としても便利です。
ベースンレンチ 2017
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781本(100g)当日出荷防水型LEDライト内蔵で、先端部を明るく照射します。 伸縮調整可能です。 180度回転し、取り外し可能なハンドルです。 市販のラチェットハンドルやスピンナハンドルを使用可能です。 人間工学に基づいた設計で握りやすいグリップです。用途流し台、洗面台裏のナット回しトラスコ品番788-3188材質本体:スチール、強化プラスチック、ジョー:焼入れ鋼全長(mm)255~505使用範囲(mm)12~32適合寸法(mm)12~32モデル2017
ベースンレンチ 1019
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷手の入らない狭いスペースでも片手です早くラチェット操作によるナット回しができます。トラスコ品番371-9839種別ベースレンチ寸法(mm)250~425質量(kg)0.9能力1 1/4~2 1/2