絞り込み
二面幅(mm)
  • 14×17
  • 8×10(77)
  • 10(59)
  • 10×12(79)
  • 11×13(56)
  • 12(55)
  • 12×14(80)
  • 13×15(33)
  • 16×18(39)
  • 17×19(79)
  • 19(45)
  • 19×21(35)
  • 21(34)
  • 22×24(51)
  • 24×27(31)
  • 27(30)
  • 30(30)
  • 32(37)
  • 36(43)
  • 41(30)
形状
形状
オフセット(39)
形状
ストレート(18)
形状
ハーフムーン(3)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(6)
全長(mm)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(13)
  • 220~240未満(7)
  • 240~260未満(30)
  • 350~400未満(11)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • KTC(11)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • nepros(8)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • Pro-Auto(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • DEEN(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • JTC(2)
  • GEDORE(2)
  • Beta(2)
  • SATA(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • ミトロイ(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • trad(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
メガネレンチ 両口 セット モノタロウメガネレンチ 両口 セットモノタロウ(144件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6本)
当日出荷
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウメガネレンチ 超ロングタイプモノタロウ(100件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
両口メガネレンチ トップ工業両口メガネレンチトップ工業(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から翌々日出荷
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ショートメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートメガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
4ウェイラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)4ウェイラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり
45°両口めがねレンチ TRUSCO45°両口めがねレンチTRUSCO(37件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ形状オフセット
両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌日出荷
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
45度両口めがねレンチ スーパーツール45度両口めがねレンチスーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
めがねレンチセット(45°ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチセット(45°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,298税込10,228
1セット(6本組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
ストレートショートメガネレンチ KTCストレートショートメガネレンチKTC(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングめがねレンチ (ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
ショートめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングメカニックめがねレンチ(45°X10°)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°形状オフセット
6丁組45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに形状オフセット寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24トラスコ品番816-5450材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
899税込989
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)両頭ラチェットめがねレンチ 75度TONE(トネ/旧:前田金属工業)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
形状オフセットラチェット機構あり
45めがねレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)45めがねレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,998税込8,798
1セット(6丁)
当日出荷
形状オフセットトラスコ品番816-5448セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)1050対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24表面処理ニッケルクロムメッキ
14x17mm メガネレンチ エスコ14x17mm メガネレンチエスコ(4件のレビュー)
835税込919
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)14×17エスコ品番EA686A-9
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
45°×6°めがねレンチ nepros45°×6°めがねレンチnepros(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から3日以内出荷
形状オフセット
超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO超ロングめがねレンチ(ストレート)TRUSCO(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
ロングストレートメガネ首振り JTCロングストレートメガネ首振りJTC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
両口メガネレンチ OW LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OWLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から8日以内出荷
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
超ロングめがねレンチ(15°タイプ) TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ネプロス・超ロングストレートめがねレンチ neprosネプロス・超ロングストレートめがねレンチnepros
7,698税込8,468
1本
当日出荷
形状ストレート
15°ロングめがねレンチ KTC15°ロングめがねレンチKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
メガネレンチ