絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 17(3)
  • 19(4)
  • 21(4)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 29(2)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 36(3)
  • 38(3)
  • 41(3)
形状
形状
曲柄
形状
S型(3)
形状
オフセット(187)
形状
ストレート(104)
形状
ハーフムーン(7)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • 三木ネツレン(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
699税込769
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
片口めがねレンチ TRUSCO片口めがねレンチTRUSCO(7件のレビュー)
899税込989
1丁
当日出荷
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ
曲柄両口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄両口めがねスパナ三木ネツレン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷から翌々日出荷
型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
58mm 片口メガネレンチ エスコ58mm 片口メガネレンチエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
メッキ仕上
形状曲柄対辺(mm)58全長(mm)513エスコ品番EA613NA-58寸法T(mm)30寸法O(mm)14.5寸法S1(mm)85
メガネレンチ