カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(14)
- エスコ(964)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(223)
- Pro-Auto(164)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(155)
- KTC(91)
- S.E.K.(スエカゲツール)(77)
- JTC(58)
- nepros(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(46)
- SIGNET(シグネット)(42)
- BAHCO(バーコ)(38)
- FPC(38)
- マキタ(37)
- ハゼット(29)
- ミトロイ(水戸工機)(26)
- WILLIAMS(24)
- SK11(24)
- TRUSCO(19)
- Wera(17)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Pro-Auto・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・KTC・S.E.K.(スエカゲツール)・JTC・nepros・STAHLWILLE(スタビレー)・SIGNET(シグネット)・BAHCO(バーコ)・FPC・マキタ・ハゼット・ミトロイ(水戸工機)・WILLIAMS・SK11・TRUSCO・Wera・ブランドをもっと見る

ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷トラスコ品番781-1233セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.91差込角(mm)12.7穴角12角
(12.7SQ)E型トルクスレンチセット
KTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷トラスコ品番307-9139セット内容E型トルクスレンチB4-E8/E10/E11/E12/E14/E16/E18/E20/E24、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)705差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)ツイストソケット
KTC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷角の丸くなったボルトを締めることができます。全長L(mm)42寸法D2(Φmm)30(差し込み部)寸法D2(mm)30(差し込み部)差込角(sq.)12.7
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)25差込角(mm)6.35穴角6角
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
19.0sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
ロングディープソケットセット
KTC(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2本組)当日出荷用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。トラスコ品番807-0097セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12)質量(g)255穴角6角差込角(sq.)9.5
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
ツイストソケット
DAYTONA(デイトナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷経年劣化やオーバートルクにより頭が潰れて外せなくなったナットやボルトを、特殊形状のソケットが強力に掴み簡単に取り外すことができます。頭が潰れて外せなくなったナットやボルトにプラスチックハンマーで軽く叩き込み、押しながら緩めてください。差込角(inch)3/8(9.5mm)
インパクト用ソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。付属品ピン、Oリング差込角(mm)12.7ソケット形状12角
エクストラクターソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
ディープソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35
ヘクスローブソケット (E型)
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット差込角(sq.)3/8ソケット形状E型ヘックスローブ
3/8DRディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981セット(15個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22差込角(inch)3/8
Wディープソケット9/16
Pro-Auto¥599税込¥6591個欠品中トラスコ品番774-0361材質クロームバナジューム鋼全長(mm)49質量(g)66差込角(mm)9.5二面幅(inch)9/16
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷トラスコ品番396-4434セット内容【ソケット12角】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ソケットホルダー(SH412)材質Multiple質量(kg)0.96質量(g)960差込角(mm)12.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角12角
Z-EAL6角ディープソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(8本組)ほか当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。トラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L
9.5ショートいじり止トルクス
KTC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷いじり止め形状・ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5
6角ソケット スタンダードタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5穴角6角
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット