ソケットレンチ用ソケット :「六角ソケット」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)12.7 穴角六角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5 穴角六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7 仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット 材質クロムメッキ仕上げ 全長(mm)37.0
1本ほか
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ソケット
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 六角タイプ。
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルネードソケット
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用 全長(mm)30
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります