絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ストリッパー

ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
843件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリップゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストリップゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
本体刃1枚付属。
トリッパー・FK 未来工業トリッパー・FK未来工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!心線を傷めることなく、表皮の切り取りから、心線の皮むきまで、スピーディーにできます。トリッパー・FKは盤回り等、長く被覆をむく場合に使用します。操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。ロック付で、切刃の保護もバッチリです。確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)本体には寸法目盛りが表示してあります。携帯に便利なクリップ付です。
用途VVFケーブルの皮むき器使用範囲(Φmm)VVFケーブル:2心(1.6~2.6)、3心(1.6~2.6)、EM-EEFケーブル:4心(1.6)
エコエフリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応 1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応 ストリップゲージ・カッター付 エラストマー樹脂グリップ 電気工事士技能試験対応 VVF(VA)線ストリップ 先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
MV-6専用替刃 MASTERTOOLMV-6専用替刃MASTERTOOL
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
VA線ストリッパ用替刃。
用途VA線ストリッパ用MV-6用の替刃。適合本体MV-6適合電線VVF(VA線、Fケーブル)、600V EFF/F(EM-EEF)(エコ電線)
同軸ストリッパー   PS596B サン電子同軸ストリッパー PS596Bサン電子
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
VA線ストリッパ- イチネンTASCOVA線ストリッパ-イチネンTASCO
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180質量(g)350適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯商品タイプ本体
イージーワイヤーストリッパー Pro-AutoイージーワイヤーストリッパーPro-Auto
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLSワイヤーストリッパーKLEIN TOOLS
5,498税込6,048
1丁
翌日出荷
幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
3,398税込3,738
1丁
翌日出荷
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICONワイヤーストリッパー(カッター付)WEICON
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパーKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23刃径(mm)0.16穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)質量(g)83
精密ワイヤーストリッパー(ESD) エスコ精密ワイヤーストリッパー(ESD)エスコ
6,430税込7,073
1個
当日出荷
AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45gアズワン品番65-2149-52
精密ワイヤーストリッパー エスコ精密ワイヤーストリッパーエスコ(1件のレビュー)
5,470税込6,017
1個
当日出荷
AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-51
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
ワイヤーストリッパー 大西工業ワイヤーストリッパー大西工業
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。 【絶縁被覆のストリップ】 (1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。 (2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。 (3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。 【ワイヤーの切断】 適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適仕様太線用適合電線範囲 AWG(#)24/22/20/18/16/14/12
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ワイヤーストリッパー IV線用 TTCワイヤーストリッパー IV線用TTC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
素早く簡単!キレイに被覆剥き!使って実感!便利な簡易スケールゲージ付。手に優しいエラストマーグリップで連続作業の負荷軽減!IV線用(エコ電線対応)
用途電気工事・電子機器・電気設備などのケーブルの被覆剥きに。AWG16、14、12、10、8アズワン品番64-8755-48芯線導体サイズ(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0
0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) エスコ0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)エスコ
9,040税込9,944
1丁
翌日出荷
挟んでスライドさせるだけの簡単操作
仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115アズワン品番64-7874-15能力(mm2)0.5~6.0
0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパーエスコ
20,600税込22,660
1丁
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180アズワン品番64-7874-13能力(mm2)0.08~16
0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ0.005-0.14平方mm マイクロストリッパーエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
全長(mm)125アズワン品番64-2232-65能力(mm2)0.005~0.14
ケーブルストリッパー(LAN用) エスコケーブルストリッパー(LAN用)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
全長(mm)90
自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm Wiha(ビーハ/ノガ)自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mmWiha(ビーハ/ノガ)
33,980税込37,378
1本
32日以内出荷
ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。
全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
ケーブルストリッパー KLEIN TOOLSケーブルストリッパーKLEIN TOOLS
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。
用途同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業にUTPケーブルの被覆を剥く作業に材質/仕上刃:高炭素鋼
ブレード ストレート HAKKO(白光)ブレード ストレートHAKKO(白光)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
ブレード 26-38AWG HAKKO(白光)ブレード 26-38AWGHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-6409適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線AWG36~26
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W HAKKO(白光)ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46WHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
太線, シースストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)太線, シースストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3
同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。ワイヤを曲げるための穴が開いています。ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
用途電線の被覆剥き・切断・ループ加工に。材質スチール質量(g)150
絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)絶縁ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
全長(mm)165トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
ワイヤストリッパー Katapult KLEIN TOOLSワイヤストリッパー KatapultKLEIN TOOLS
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSワイヤストリッパーKLEIN TOOLS
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120
オートマチックケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)オートマチックケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
4.4mm-7.5mmまでのケーブルストリップがオートマチックで可能です。 希望するストリップの長さを簡単に読み取れます。 精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。 刃は交換可能です。
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)175質量(g)145
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
エンドスリーブ 0.75 JOKARIエンドスリーブ 0.75JOKARI
5,898税込6,488
1セット(500個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6407材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.75mm質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.75
エンドスリーブ 0.5 JOKARIエンドスリーブ 0.5JOKARI
5,898税込6,488
1セット(500個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6406材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.5mm質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.5
エンドスリーブ 2.5 JOKARIエンドスリーブ 2.5JOKARI
6,798税込7,478
1セット(400個)
当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6405材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ2.5mm質量(g)602018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)2.5
ストリッパー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら