絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.03~10(1)
- 0.05~8(1)
- 0.08~2.08(1)
- 0.08~3.3(1)
- 0.13~1.25(1)
- 0.13~3.3(1)
- 0.13~5.26(1)
- 0.2~6(1)
- 0.3~2(1)
- 0.3~3.3(1)
- 0.3~5.5(1)
- 0.35~4(1)
- 0.5~2.5(1)
- 0.5~3.5(1)
- 0.5~5.3(1)
- 0.5~6(1)
- 0.5~10(1)
- 0.5~16(1)
- 0.75~5.5(1)
使用範囲(AWG)
- 19
- 8(16)
- 10(25)
- 11(14)
- 12(31)
- 13(14)
- 14(32)
- 15(14)
- 16(32)
- 17(13)
- 18(32)
- 20(30)
- 21(12)
- 22(26)
- 23(12)
- 24(25)
- 25(12)
- 26(24)
- 28(23)
- 30(18)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
使用範囲(Φmm)
- 0.3~1(1)
- 3(1)
全長(mm)
- 127(1)
- 155.6(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 190(3)
- 195(1)
- 196.9(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- KLEIN TOOLS(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- アイデアル(IDEAL)(2)
- WEICON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。

マルチワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ラピッドストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
T型ストリッパー T-5
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
ミニストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
精密ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷から翌日出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。 シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。 極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。 ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。 4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式) スムーズに操作できる構造。 軽量でコンパクトなデザイン。 握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。 ボディーはスチール製。 刃の材質はオイル焼き入
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
ワイヤストリッパー 調整機能付
KLEIN TOOLS¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
電工用マルチツール ネクストリップ
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22