絞り込み
適合電線(mm2)
  • 1.5
  • 0.3(8)
  • 0.5(11)
  • 0.75(9)
  • 1.25(11)
  • 1.6(9)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3.5(8)
  • 4(9)
  • 5.5(8)
  • 14(13)
  • 22(14)
  • 38(15)
  • 60(16)
  • 100(12)
  • 150(11)
  • 200(12)
  • 250(10)
  • 325(10)
使用範囲(AWG)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4~28(1)
  • 6(1)
  • 6~13(1)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 164(1)
  • 177.8(2)
  • 250(1)
ブランド
  • WEICON(4)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ワイドミュラー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)

    エルゴストリップ (PVケーブル用)

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
  • マルチストリッパー No. 400 WEICON

    マルチストリッパー No. 400

    WEICON
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
    用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON

    ミニソーラーケーブルストリッパー

    WEICON
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
    長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICON

    マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
    用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • フラット・ラウンドケーブルストリッパー WEICON

    フラット・ラウンドケーブルストリッパー

    WEICON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
    用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー Multi Stripax

    ワイドミュラー
    62,980税込69,278
    1丁
    翌々日出荷
    金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
    用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
ストリッパー
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
ストリッパー 【通販モノタロウ】 電設工事関連