絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 4(8)
  • 7(2)
  • 10(13)
  • 11.4(1)
  • 12(14)
  • 12.5(1)
  • 12.9(1)
ステープル長さ(mm)
  • 10
  • 4(2)
  • 6(23)
  • 6~10(2)
  • 7(6)
  • 8(22)
  • 12(6)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(21)
  • 19(21)
  • 20(3)
  • 22(21)
  • 25(27)
  • 32(13)
  • 38(13)
  • 45(8)
  • 50(7)
  • 51(2)
  • 115(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • マキタ(6)
  • タチカワ(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • SK11(4)
  • Rapid(ラピッド)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 若井産業(1)
  • SUN UP(1)
  • 広島(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]10JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
659税込725
1箱(5000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
369税込406
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4JステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
649税込714
1箱(5000本)
当日出荷から5日以内出荷
ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
L12型ステープル SK11L12型ステープルSK11(18件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用PステープルRapid(ラピッド)(14件のレビュー)
989税込1,088
1箱(5000本)
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
539税込593
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
10Jステープル マキタ10Jステープルマキタ(4件のレビュー)
569税込626
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)10材質
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
座屈に強い、国産生産品マックスステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。全てのガンタッカーで使用出来ます。
用途断熱材、透湿シート留めステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
ステープル 20入小箱 MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 20入小箱MAX(マックス)[事務用品・工具]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V足長(mm)10胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
7Mステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]7MステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
499税込549
1箱(2000本)
当日出荷から4日以内出荷
ステープル幅(mm)7線材(幅×厚さ)(mm)1.3×0.8
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
幅(mm)11.4本体質量(g)75
ラピッドステープル Rapid(ラピッド)ラピッドステープルRapid(ラピッド)(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(20000本)
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
J-04ステープル タチカワJ-04ステープルタチカワ(1件のレビュー)
709税込780
1箱(5000本)
当日出荷
肩幅(mm)4材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
J-10ステープル タチカワJ-10ステープルタチカワ(5件のレビュー)
499税込549
1箱(5000本)
当日出荷
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。肩幅(mm)10材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
4Jステープル マキタ4Jステープルマキタ(2件のレビュー)
769税込846
1箱(5000本)
当日出荷
幅(mm)4材質無地
ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業ステンレス ステープル 10mm幅若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
10Jステープル(ステンレス) マキタ10Jステープル(ステンレス)マキタ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)10材質ステンレス
タッカ用ステープル マキタタッカ用ステープルマキタ
3,598税込3,958
1箱(2016本×10パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質無地
ハンマータッカー SK11ハンマータッカーSK11
4,198税込4,618
1個
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ステープル マキタステープルマキタ
2,198税込2,418
1箱(15000本)
当日出荷から5日以内出荷
材質
M-07ステープル タチカワM-07ステープルタチカワ(2件のレビュー)
589税込648
1箱(2000本)
当日出荷
用途建築、木工に肩幅(mm)7材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
H4型ステープル SK11H4型ステープルSK11(2件のレビュー)
469税込516
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)4適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
タッカホッチキス針 TRUSCOタッカホッチキス針TRUSCO
279税込307
1セット(1000本)
当日出荷
足長(mm)10トラスコ品番115-3338質量(g)85肩幅(mm)12.9
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(800本)
当日出荷から9日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ハンマタッカ マキタハンマタッカマキタ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ステープル幅(mm)12釘装てん数(本)約144ステープル長さ(mm)10全長(mm)281質量(kg)0.5
ステープル タチカワステープルタチカワ
16,980税込18,678
1セット(30個)
当日出荷から翌々日出荷
J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1箱(5000本)
当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1箱(5000本)
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タッカー用ステープル タチカワタッカー用ステープルタチカワ
16,980税込18,678
1セット(100個)
当日出荷
用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど足長(mm)10肩幅(mm)12トラスコ品番828-1020適合機種GH-11N・GT-B材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)0.08
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(800本)
当日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
電動タッカー用T型ネイル EARTH MAN電動タッカー用T型ネイルEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
材質1連接着本数50本
ガンタッカー 替針 広島ガンタッカー 替針広島
2,298税込2,528
1セット(20000本)
5日以内出荷
足長(mm)10幅(mm)12
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,298税込4,728
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
リベッター/ナッター/タッカー