絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

トルクスプラス(2)

プラス(+)(7)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(7)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 3.5mm(3)
- 4mm(2)
- 5.5mm(2)
- 6mm(1)
- 6.5mm(2)
- 7mm(1)
- 8mm(4)
- 10mm(2)
- 12mm(2)
- 14mm(1)
- No.1(2)
- No.2(1)
- No.3(1)
- PH0(1)
- PH4(1)
- T10(1)
- T20(2)
- T40H(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 127(1)
- 138(1)
- 155(1)
- 159(2)
- 160(1)
- 165(1)
- 173(1)
- 179(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 193(1)
- 194(2)
- 199(1)
- 210(1)
- 214(3)
- 217(1)
- 229(1)
- 239(1)
- 259(1)
- 260(1)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(5)
軸貫通
- あり(1)
- なし(12)
刃先マグネット
- なし(11)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(13)
セット品・単品
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(34)
- エスコ(1,401)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(328)
- Wera(322)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(195)
- ANEX(168)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(166)
- ベッセル(166)
- BAHCO(バーコ)(162)
- BONDHUS(125)
- ENGINEER(エンジニア)(120)
- KTC(80)
- RS PRO(75)
- SK11(74)
- TRUSCO(59)
- FACOM(55)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- E-Value(36)
- ブランドをもっと見る

HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から60日以内出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)
ハゼット¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし![樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]” ハゼット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19718697-250527-02.jpg)
樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]”
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本9日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)タイプ軸形状:丸軸マグネット先端:無し軸貫通無し色(グリップ)黒
HEXAnamicドライバーセット
ハゼット¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができますセット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
ヘックスローブドライバー
ハゼット¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。用途各種機械・ホビーに材質(グリップ)グリップ:プラスチック材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品
TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス)
ハゼット¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップロングドライバー
ハゼット¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷から58日以内出荷エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ハゼット¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷六角ボルト・ナット締め付け用です。ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。全長(mm)300軸長(mm)190ブレードフレキシブル軸貫通あり
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品








![樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]” ハゼット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19718697-250527-02.jpg)