絞り込み
ブランド
- ラングツールズ
- モノタロウ(1)
- ノガ(23)
- エスコ(12)
- IRWIN(2)
- ライト精機(2)
- シルバーツール(2)
- A&E(2)
- ライト(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SMT(1)

ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応
ラングツールズ¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5666セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343セット数50個
ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応
ラングツールズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個