絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(7)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • SK11(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • トップ工業(1)
  • ベストツール(1)
  • ハゼット(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 150
  • 60(4)
  • 75(11)
  • 80(4)
  • 90(11)
  • 100(20)
  • 102(3)
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 130(5)
  • 140(5)
  • 160(8)
  • 180(5)
  • 200(24)
  • 220(6)
  • 250(14)
  • 260(5)
  • 300(9)
  • 350(5)
  • 375(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤープーラー モノタロウギヤープーラーモノタロウ(83件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
爪形状2本ツメ材質クロームバナジウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギヤープーラ G型 スーパーツールギヤープーラ G型スーパーツール(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ギヤプーラー(3本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラー(3本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ギヤプーラ(2本爪タイプ) TRUSCOギヤプーラ(2本爪タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
ギアプーラー(3本爪) SK11ギアプーラー(3本爪)SK11
6,798税込7,478
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪 スーパーツールギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツールギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)スーパーツール
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪 スーパーツールギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪スーパーツール(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツールギヤープーラGT型(3本爪専用型)スーパーツール(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツールBEST ギヤプーラ(2本爪)ベストツール
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
ギアプーラー(2本爪) SK11ギアプーラー(2本爪)SK11
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
335,400税込368,940
1セット
7日以内出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
150mm 3本爪プーラー エスコ150mm 3本爪プーラーエスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150アズワン品番64-2213-53
ギャープーラー(3本爪型) HIT(ヒット)ギャープーラー(3本爪型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー HIT(ヒット)ギャープーラーHIT(ヒット)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)150トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
211,700税込232,870
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)PULLPO ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
259,800税込285,780
1セット
翌日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
2アームピットマンプーラー ハゼット2アームピットマンプーラーハゼット
64,980税込71,478
1個
60日以内出荷
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
引き抜き専用工具特集
おすすめ人気ランキング
プーラー(引き抜き専用工具)