絞り込み
ブランド
  • Forza
  • モノタロウ(4)
  • KUKKO(クッコ)(215)
  • スーパーツール(112)
  • エスコ(92)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(31)
  • 日平機器(18)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • エナパック(6)
  • KOTO(5)
  • シマツール(5)
  • Pro-Auto(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • JTC(3)
  • Matex(3)
  • 東安(3)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 155(2)
  • 165(1)
  • 173(1)
  • 175(2)
  • 185(2)
  • 195(1)
  • 222(1)
  • 240(3)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 270(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼
  • ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forza

    ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)

    Forza
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
  • スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ Forza

    Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ

    Forza
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    スライド式ギヤプーラー用おねじです。
    材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    76,980税込84,678
    1セット
    翌日出荷
    スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
    用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
  • スライド式マルチプーラーセット Forza

    スライド式マルチプーラーセット

    Forza
    35,980税込39,578
    1セット(4個)
    翌日出荷
    スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
  • リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
    トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
    トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    スライド式ギヤプーラー用替爪です。
    セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    翌日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
プーラー(引き抜き専用工具)