絞り込み
ブランド
  • Forza
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,732)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(924)
  • BOSCH(ボッシュ)(920)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(804)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza
    42,980税込47,278
    1セット(3丁)
    当日出荷
    持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。
    用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • カッターケース Forza

    カッターケース

    Forza(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    カッターの収納に。市販のカッターLに収納に。小物等の収納に。電工作業・軽天作業に適したカッター差。作業性に優れたカッター差。素材が軽く腰負担の軽減に。ソフトな材質で馴染みやすいカッターケース。本格プロ仕様 カッター差。ベルト通しタイプ。本格プロ仕様 カッター差。
    全長(mm)200質量(g)42
  • ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forza

    ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)

    Forza
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
  • スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼
  • ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用) Forza

    ベアリングプーラーセット(内掛け外掛け兼用)

    Forza
    76,980税込84,678
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーで強力にベアリングを引き抜くことが出来ます。
    用途ベアリングの引き抜きに。材質合金鋼適合範囲(外径)(Φmm)【引抜】0-75
  • ナットブレーカー用替刃 Forza

    ナットブレーカー用替刃

    Forza
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • スライド式マルチプーラーセット Forza

    スライド式マルチプーラーセット

    Forza
    35,980税込39,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
  • リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじです。
    トラスコ品番161-2926適合機種1750C・1750・1750L材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.21品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用おねじ
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪です。
    トラスコ品番161-2925適合機種1750C・1750・1750Lセット内容替爪のみ材質/仕上鍛造鋼質量(kg)0.12品名スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)用替爪
  • スライド式ギヤプーラー用替爪 Forza

    スライド式ギヤプーラー用替爪

    Forza
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スライド式ギヤプーラー用替爪です。
    セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
  • Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ Forza

    Forza スライド式ギヤプーラー用おねじ

    Forza
    889税込978
    1個
    当日出荷
    スライド式ギヤプーラー用おねじです。
    材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用おねじ
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8