絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • モノタロウ(4)
  • KUKKO(クッコ)(555)
  • エスコ(215)
  • スーパーツール(114)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(33)
  • 日平機器(19)
  • Forza(14)
  • エナパック(13)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • KOTO(5)
  • シマツール(5)
  • JTC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • Matex(4)
  • RS PRO(4)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 48(1)
  • 83(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)

    リバーシブルジョープーラー TMMR

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
    用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)

    リバーシブルジョープーラー

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
    用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
  • 強力バックプーラーTMBS 150E SKF(日本エスケイエフ)

    強力バックプーラーTMBS 150E

    SKF(日本エスケイエフ)
    229,800税込252,780
    1個(1式)
    当日出荷
    軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
    用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピーストラスコ品番566-1029セット内容14点厚さ(mm)爪先端:12(最大)爪の届く長さ(mm)120-816保証荷重(kN)100適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
  • 玉軸受用強制引抜きプーラーキット SKF(日本エスケイエフ)

    玉軸受用強制引抜きプーラーキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    169,800税込186,780
    1個(1式)
    翌々日出荷
    ハウジングと軸に取付けられたままの深溝玉軸受を取外すことができます。ブラインドハウジング(ハウジングとシャフトに取付けられた状態の軸受)とシャフトアプリケー ション(ハウジングを取外した状態の軸受)の両方での使用に適しています。プーラーは、ベアリングの軌道面に正確にフィットするように設計されており、良好なグリップを提供し、それによって高い取外し力を可能にします。各プーラーアームは、簡単に取付けられるようにスプリングが取り付けられています。ツメは簡単に挿入できるように設計されています。スピンドルの六角頭は、取り外し中にスパナがスピンドルから滑らないように設計されています。シールを除去したシール付き軸受をブラインドハウジングから取出すためにも使用できます。頑丈なキャリーケースに入れて提供されます。
    用途深溝玉軸受の取外し用。シャフトやハウジングに取付けられたままの軸受の取外しに。付属品プーラーアーム6種(各3本)、引抜スピンドルおよびナット2本、ハンドル、キャリーケーストラスコ品番566-0985セット内容6点厚さ(mm)爪先端:深溝玉軸受の溝に対応爪の届く長さ(mm)135-170適合ベアリング内径(Φmm)引抜:10-100六角(mm)押しねじ:1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyPull機械式プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)

    EasyPull機械式プーラーTMMA

    SKF(日本エスケイエフ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
    用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • EasyPull油圧プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)

    EasyPull油圧プーラーTMMA

    SKF(日本エスケイエフ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
    用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
  • 軸受内輪プーラーキット SKF(日本エスケイエフ)

    軸受内輪プーラーキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    109,800税込120,780
    1個(1式)
    翌々日出荷
    外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
    用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
プーラー(引き抜き専用工具)