絞り込み
切断能力(Φmm)
- 216
- 13(1)
- 15.88(1)
- 20(1)
- 20~90(1)
- 22(1)
- 22.23(1)
- 25(4)
- 28(2)
- 32(4)
- 35(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 61(2)
- 101(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 165(2)
- 180(2)
- その他(2)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- REX(レッキス工業)(1)
電線管・空気配管・水道管などのパイプを切断する工具が、パイプカッターです。パイプを工具に挟み込んでから切断用刃をネジ込みながらカットします。カッターの種類により切断できるパイプのサイズが決まりますが、大体内径3インチの大きさまでです。カッターが入らないような場所にあるパイプを切断するときは、チェーンパイプカッターを使用します。パイプカッターには鉄・塩ビ・フレキなど切断するパイプの種類に応じ、専用工具があるため、切断するパイプに適用するかどうか判断することが重要。ダクタイル鋳鉄管のように6インチの大きな口径の配管には、専用のパイプカッターがあります。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(4)
32(4)
35(5)
40(2)
50(5)
61(2)
165(2)
180(2)
216
その他(2)
切断能力(Φmm)をもっと見る

No.2 リンク型パイプカッター
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷狭い場所での切断作業に最適です。用途ねずみ鋳鉄管の切断切断能力8inch(216mm)トラスコ品番809-4493全長(mm)680質量(kg)12.7適合パイプねずみ鋳鉄管適合管75~200