絞り込み
ブランド
- エスコ
- REX(レッキス工業)(187)
- アサダ(82)
- RIDGID(日本エマソン)(80)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- スーパーブリッジ(1)
特価

パイプバイス
エスコ¥21,000税込¥23,1001台翌日出荷鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
ねじ式キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600~税込¥7,260~1個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16








![[EA350SA,SB用] 3/8" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50630274-170413-02.jpg)
![[EA350SA,SB用] 1/4" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50630247-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用] 1/2" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629723-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用] 2" ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629653-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/2"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629626-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/4"ダイヘッド&チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629583-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用] 2" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629556-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/2" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629468-170413-02.jpg)
![[EA350EA,EB用]1・1/4" チェザー (4個入り) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50629337-170413-02.jpg)

![3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435275-130510-02.jpg)
![1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435266-130510-02.jpg)