絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- RIDGID(日本エマソン)(43)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- アサダ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(3)
- ムラテックKDS(1)
- 日東工器(1)
- スーパーブリッジ(1)
- Ridge Tool Company(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

脚付パイプバイス
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
脚付パイプバイス VL1ーL
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
パイプバイス V2ーL
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781台欠品中外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
パイプバイス V3ーL
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4795質量(kg)11.6高さ(mm)350~495タイプバイスのみ適合パイプ6A-110A(1/8-4)
パイプバイス V1ーL
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4793質量(kg)4.2高さ(mm)250~340タイプバイスのみ適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
パイプバイス V0ーL
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4792質量(kg)3高さ(mm)205~270タイプバイスのみ適合パイプ6A-50A(1/8-2)
150DXパイプ受台 300
REX(レッキス工業)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷大口径長尺パイプのサポートに最適です。トラスコ品番809-4591適合機種RG150A質量(kg)16