絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

PS-200用スライドバイス
MCC(松阪鉄工所)¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷切断に掛かる時間は手動工具の約1/4。パワーソー200と共に使用する事で大口径管も楽に短時間で切断できます。 厚鋸刃&ガイドプレートが直角切断を実現。また、切断時の鋸刃の横振れも最小限に抑える事を可能にした為、作業の不慣れな方でもスムーズに使用して頂ける安心安全設計です。 スライドバイスの取り付け方向を変えれば、既設管の切断にも使用できるのであらゆる現場で活躍します。
パイプバイス
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷頑丈なダクタイル鋳鉄製で、しっかり締め付け耐久性に優れています。 一般鋼管用です。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプ一般鋼管用
パイプバイス V3ーL
REX(レッキス工業)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4795質量(kg)11.6高さ(mm)350~495タイプバイスのみ適合パイプ6A-110A(1/8-4)
パイプバイス V1ーL
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4793質量(kg)4.2高さ(mm)250~340タイプバイスのみ適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
パイプバイス V0ーL
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷外被覆鋼管の固定に使用します。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4792質量(kg)3高さ(mm)205~270タイプバイスのみ適合パイプ6A-50A(1/8-2)
150DXパイプ受台 300
REX(レッキス工業)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷大口径長尺パイプのサポートに最適です。トラスコ品番809-4591適合機種RG150A質量(kg)16
樹脂管パイプサポート
MCC(松阪鉄工所)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。質量(kg)3.8高さ(mm)390~550適合パイプ呼び径75~250(ISO)、75~300(JIS)脚間隔(mm)440適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管適合パイプ外径(Φmm)90~315(ISO)、89~318(JIS)
パイプバイススタンダード
MCC(松阪鉄工所)¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
樹脂管バイス
MCC(松阪鉄工所)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
ソケットエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
サービスチー用エルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具質量(kg)1.0呼び25、30、50適合材90°エルボ
ソケットエルボチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥77,980~税込¥85,778~1個6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
エルボチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
サドルクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥31,980~税込¥35,178~1個6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。サドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材サドル、サービスチー
固定リング
MCC(松阪鉄工所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。タイプチェーンタイプ適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
サドルチェーンクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりサドル型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具。
ソケットエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途EFシステムによりソケット、90°エルボ、45°エルボ、エルボチーズ、キャップを融着する際、対象材を固定するために用いる工具トラスコ品番758-7341質量(kg)1.3呼び50適合材ソケット、チーズ、90°エルボ、 40°エルボ、キャップ
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。仕様シングルレバー適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、チーズ、キャップ
ソケットクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥34,980~税込¥38,478~1個翌日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
被覆管用パイプバイス
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。