絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(45)
- イチネンTASCO(32)
- BBKテクノロジーズ(29)
- REX(レッキス工業)(13)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- TRUSCO(9)
- RIDGID(日本エマソン)(8)
- エスコ(7)
- JTC(6)
- ハゼット(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(5)
- A-Gas Japan(5)
- インペリアル(4)
- PROSTYLE(4)
- 不二空機(2)
- SSPOWER(2)
- JAPPY(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
ユニチャックヨーク
スーパーツール¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷フレアー作業時のヨークです。ユニチャックゲージとセットで使用して下さい。仕様TFG416に対応トラスコ品番813-0912材質特殊鋼質量(g)370
ヨーク
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷フレアー作業時のヨークです。ゲージバーとセットで使用して下さい。仕様TFG-M・Wに対応トラスコ品番813-0913材質特殊鋼質量(g)370
アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式
スーパーツール¥24,980税込¥27,4781台当日出荷本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下) 過負荷防止のクラッチ機構付です。用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。仕様インチサイズ用トラスコ品番757-1151材質(本体・ゲージバー)アルミ製質量(g)0.75タイプインチ用適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
パイプ開先加工機
ヨコタ工業¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷小型・軽量・強力なパイプ溶接用の開先加工機です。 パイプ内径をチャッキング機構を採用しており、パイプの保持が不用です。 本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます。 遠隔排気ホースを標準装備です。 外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です。トラスコ品番809-4069セット内容外形30°ブレード、平面ブレード各1枚。、遠隔排気ホース。全長(mm)406無負荷回転数(min-1[r.p.m])90使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.77推奨ホース径(mm)8送り可能長さ(mm)30パイプ内径(Φmm)20~80ホース接続口Rc1/4
95mmチューブノズル
KTC¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷YKAGC-102のオプションです。 通常作業に発生するちり、ホコリ、水分のエアブロー用です。 消音効果により断続的なブロー、洗浄後の水分飛ばし用です。トラスコ品番373-9295
スウェイジダイス セット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷セット内容スウェイジダイス SD20(1/4インチ)・SD30(3/8インチ)・SD40(1/2インチ)・SD50(5/8インチ)・SD60(3/4インチ)・セットプレート
ゲージ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷タイプインチ使用範囲フレア・スウェイジ 1/2インチ・5/8インチ、つば出し(フレキ) 1/2インチ・3/4インチ
ゲージ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥17,980税込¥19,7781丁4日以内出荷セット内容フレアリング・スウェイジング(銅管用)1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ
エビ 手動油圧式フレアリングツール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。仕様フレアリング専用適合新冷媒対応トラスコ品番123-9660セット内容HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツール(クイックハンドルタイプ)
BBKテクノロジーズ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷従来のフレアリングツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式のようにハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。 一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が従来のように疲れません。トラスコ品番852-0691質量(kg)1.5タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
スエージングツール
インペリアル¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
フレアリングツールキット 電ドル対応
BBKテクノロジーズ¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷セット内容フレアリングツール(800-FDN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)質量(kg)3
フレアリングツールキット ラチェットハンドル型
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷セット内容フレアリングツール(800-FNR)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)質量(kg)3
フレアリングツールキット スタンダード
BBKテクノロジーズ¥40,980税込¥45,0781セット3日以内出荷セット内容フレアリングツール(800-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)質量(kg)3
フレアリングツールキット ショートバー型
BBKテクノロジーズ¥40,980税込¥45,0781セット3日以内出荷用途1/4、3/8、1/2のサイズのみでルームエアコンの据付工事に向いています。ショートバーのため、狭い場所での作業に向いています。適合軟質銅、アルミニウム管質量(kg)3タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2インチフレア角度(°)45
フレアリングツールキット クイックハンドル式
BBKテクノロジーズ¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷セット内容フレアリングツール(900-FN)、チューブカッター(TC-1000)、リーマー(211-F)、ケース(800-CS)質量(kg)3
フレアリングツール ラチェットハンドル型
BBKテクノロジーズ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。適合軟質銅、アルミニウム管質量(kg)2タイプインチ適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチフレア角度(°)45
フレアリングツール クイックハンドル式ショートバータイプ
BBKテクノロジーズ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷一定の間隔(距離)を一方向に力を加えてハンドルを回すだけなので手が疲れません。質量(kg)2タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2
スエイジングフレアツール
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。トラスコ品番852-0683質量(kg)1.95タイプインチ適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチフレア角度(°)45
スエイジングツールキット
BBKテクノロジーズ¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。質量(kg)1タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
37°ステンレス対応ロールエアフレアリングツール
BBKテクノロジーズ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。タイプインチフレア角度(°)37
ショートサイズフレアツールセット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"