絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スーパーツール(45)
- イチネンTASCO(32)
- BBKテクノロジーズ(30)
- REX(レッキス工業)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
- TRUSCO(9)
- エスコ(7)
- RIDGID(日本エマソン)(7)
- JTC(6)
- ハゼット(6)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- アサダ(5)
- A-Gas Japan(5)
- インペリアル(4)
- PROSTYLE(4)
- 不二空機(2)
- SSPOWER(2)
- JAPPY(2)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「タイプ」から絞り込む

フレアツール
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
フレアツール
A-Gas Japan¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)150適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
フレアツール
A-Gas Japan¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
フレアツール
A-Gas Japan¥24,980税込¥27,4781セット5日以内出荷FS-500Rのケースセット。5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
フレアスウェイジングセット
A-Gas Japan¥9,198税込¥10,1181セット4日以内出荷セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース![[充電式]フレアーリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)
[充電式]フレアーリングツール
エスコ¥88,000税込¥96,8001台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
フレア-リングツール用クランプバー
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。全長(mm)182質量(g)220適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
ラチェット式フレアリングツール
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。材質スチール角度(°)フレアリング:45
手動・電動ドリル兼用フレアリングツール
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。用途銅管フレア加工に。付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)材質スチール角度(°)フレアリング:45
電動インパクトドライバ対応フレアツールセット(スライドロック対応)
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷適合なまし銅管セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケースタイプインチタイプ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
充電器(RF20N用)
REX(レッキス工業)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷専用充電器です。 RF20Nのオプション品です。質量(g)1030寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×94×75充電時間(分)約60入力電源(V)AC100(50/60Hz)60VA
パイプ開先加工機 FBM-80A(切削パイプ内径20~80mm)
不二空機¥279,800税込¥307,7801台25日以内出荷パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプ(内径12mm~240mm)を開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として。トラスコ品番119-2154全長(mm)403質量(kg)6.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])100空気消費量(m3/min)0.60アズワン品番64-8519-09排気方向後方ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
アルミ製ラチェットハンドル式フレアリングツール
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷クランプバーの位置合わせが素早くできる スライドロック機構採用!!タイプインチ適合サイズ(inch)1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
フレアカッタセット
SSPOWER¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
フレアリングツール
SSPOWER¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ
手動油圧式フレア・スウェイジングツール
イチネンTASCO¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
フレアリングツール 455
RIDGID(日本エマソン)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷トラスコ品番450-9323質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 458-J
RIDGID(日本エマソン)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷トラスコ品番450-9307質量(kg)1.5タイプインチ適合管径1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
フレアリングツール FT456R
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781丁9日以内出荷新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。用途銅管のフレア加工に。トラスコ品番371-9863質量(kg)1.6タイプインチ用画素数カメラ部:25万画素CCD適合管外径(Φmm)30~110
フレアツールキット
BBKテクノロジーズ¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-Aタイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ)適合チューブアルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
首振り伸縮ラチェットハンドル
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷コンパクトなハンドル伸縮タイプ。 狭い箇所でも使用できる首振りタイプ。 TA550W、TA550WB、TA550D、TA550DBなどのラチェットハンドルとして非常に使い易いです。全長(mm)140~190差込角(mm)9.5(3/8)
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ラチェットハンドル式フレアツール
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
アルミ製フレアリングツール
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。 軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)









![[充電式]フレアーリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272136-260629-02.jpg)