204件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • TA550FX本体+バッテリーのみ イチネンTASCO

    TA550FX本体+バッテリーのみ

    イチネンTASCO
    43,980税込48,378
    1セット
    翌々日出荷
    軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
    セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1バッテリー容量(Ah)2.5
  • フレアROCKET用クランプセット PROSTYLE

    フレアROCKET用クランプセット

    PROSTYLE
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
  • クランプ(RF20N用) REX(レッキス工業)

    クランプ(RF20N用)

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    クランプ(ライナ別)です。 RF20S、RF20Nのオプション品です。
  • ドレンホースクリーナ アサダ

    ドレンホースクリーナ

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ドレンホースがゴミや汚れで詰まった際に、ノズルをホースに挿し込み、ハンドルを上下させて詰まりの原因を除去します。
    用途ドレンホースの詰まり除去に。トラスコ品番828-4543材質プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1530
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
    セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
  • アルミクランプバー イチネンTASCO

    アルミクランプバー

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    クランプバーストップピン付。
    タイプインチ適合ツールTA550A、AJ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズ

    フレアツール(オールインワン)

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
    トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
  • 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量型フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45
  • フレアスウェイジングセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フレアスウェイジングセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
    セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    偏心フレアツール新冷媒用ゲージ。
    材質特殊鋼タイプインチサイズ用
  • つば出しローラー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    つば出しローラー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    899税込989
    1丁
    4日以内出荷
    タイプインチ
  • ユニチャック・フレアセット スーパーツール

    ユニチャック・フレアセット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様インチ・ミリサイズ用トラスコ品番178-1201質量(g)960タイプインチ・ミリ用質量(g/セット)960適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)
  • 手動式フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    手動式フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
    用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。タイプミリ適合管外径(Φmm)13、20
  • ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール イチネンTASCO

    ショートサイズクイックハンドル式 フレアツール

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
    仕様新規格(R410A)対応タイプインチ適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
  • 電動フレア用リチウムイオン充電器 イチネンTASCO

    電動フレア用リチウムイオン充電器

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    TA550FX、TA550FX-1用オプション
  • パイプ固定用治具 JTC

    パイプ固定用治具

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC5632用
  • 424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)

    424911 コードレスフレア

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
    用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
  • スライドロック対応クランプバー(TA550AH専用) イチネンTASCO

    スライドロック対応クランプバー(TA550AH専用)

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    TA550AH用クランプバー
    タイプインチ
  • アダプタS/ローポンプ アサダ

    アダプタS/ローポンプ

    アサダ
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    流し台、洗面台の詰まりに最適。
    質量(kg)0.18
  • フレアツールキット BBKテクノロジーズ

    フレアツールキット

    BBKテクノロジーズ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A)タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴)フレア角度(°)45フレア適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
  • フレアリングツール 375 RIDGID(日本エマソン)

    フレアリングツール 375

    RIDGID(日本エマソン)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番450-9315質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
  • フレアリングツール 377 RIDGID(日本エマソン)

    フレアリングツール 377

    RIDGID(日本エマソン)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番450-9293質量(kg)1.6タイプインチ適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • フレアゲージ(新規格対応用アダプター) イチネンTASCO

    フレアゲージ(新規格対応用アダプター)

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ビニールケース付。
    厚さ(mm)1.0、0.5×各1寸法(mm)12×72
  • アルミ製フレアリングツールセット イチネンTASCO

    アルミ製フレアリングツールセット

    イチネンTASCO
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
    セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
  • ラチェット式アジャスタラインフレアツール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ラチェット式アジャスタラインフレアツール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    5サイズタイプのコンパクト設計。 ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
    タイプインチフレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • スウェイジングパンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スウェイジングパンチセット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
  • ステンフレキクランプライナ 3/4 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 3/4

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4671適合機種RT20N質量(g)50タイプインチ
  • ステンフレキクランプライナ 1/2 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 1/2

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4670適合機種RT20N質量(g)70タイプインチ
  • RT20Nツバ出シ用クランプ REX(レッキス工業)

    RT20Nツバ出シ用クランプ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-4681適合機種RT20N質量(g)250
  • スウェイジダイス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    スウェイジダイス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    タイプインチ
  • エビ 手動油圧式フレアスエジングツー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 手動油圧式フレアスエジングツー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
    用途フレアリング、スウェイジング兼用。適合新冷媒対応トラスコ品番123-9295セット内容HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)質量(kg)3.74タイプインチ適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • スエージングツール インペリアル

    スエージングツール

    インペリアル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。タイプインチ
  • フレアリングツール用アダプター(GFW-154用) TRUSCO

    フレアリングツール用アダプター(GFW-154用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    用途適合配管:軟質銅管トラスコ品番327-2851適合機種GFW-154質量(g)50質量(g/セット)50適合配管軟質銅管
  • フレアリングツール用アダプター(GF45-16用) TRUSCO

    フレアリングツール用アダプター(GF45-16用)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番327-2842適合機種GF45-16質量(g)156適合配管軟質銅管
  • フレアリングツールセットラチェットハンドル型 スーパーツール

    フレアリングツールセットラチェットハンドル型

    スーパーツール
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9522質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • スエジ&45°フレア TRUSCO

    スエジ&45°フレア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工トラスコ品番125-6386セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)2.4タイプインチ用寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • 45°ミリサイズフレア TRUSCO

    45°ミリサイズフレア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工トラスコ品番125-6441質量(kg)1タイプミリ用寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
  • グラバーロールエアフレアリングツール インペリアル

    グラバーロールエアフレアリングツール

    インペリアル
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
    トラスコ品番852-0687質量(g)900タイプミリ適合サイズ(mm)4.7~16適合サイズ3/16~5/8フレア角度(°)45
  • フレアリングツ-ル フイ-ドハンドル スーパーツール

    フレアリングツ-ル フイ-ドハンドル

    スーパーツール
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
  • コードレスフレア リチウムイオンバッテリー REX(レッキス工業)

    コードレスフレア リチウムイオンバッテリー

    REX(レッキス工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番698-0687電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)2500
フレアリングツール