3ページ目: 配管用ベンダー
こんなお得な商品も!
チューブベンダー 3サイズ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。
用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工
仕様適合管サイズ(mm):6、8、10
トラスコ品番125-5894
寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6
材質/仕上アルミ合金ダイキャスト
質量(kg)0.41
曲げ角度0~90
曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)
曲半径R24(mm)
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8
エスコ品番EA218SL-5
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8
エスコ品番EA218-3
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)255
適合管なまし銅管用
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8
エスコ品番EA218L-3
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4
エスコ品番EA218-2
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)250
適合管なまし銅管用
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
用途銅管の外側に入れて曲げます。
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
エスコ品番EA218
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)-
適合管なまし銅管用
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)【ラム】250
業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
全長(mm)2500
お得な6本セット品です。1/4"~3/4"まではこれで安心です。なまし銅管専用
セット内容1/4"、5/16"、3/8" 、1/2" 、5/8"、3/4" 各1本
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
アズワン品番65-9248-25
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
長さ(m)10
外径Φ9
適合銅管径1/2″
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。