317件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)340 質量(kg)0.79 外径(Φインチ)管サイズ:3/16 モデル番号:603 曲半径(inch)5/8
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310M チューブ ベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:10 曲げ半径(mm)42 モデル番号:310M
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)312 チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)635 質量(kg)3.13 外径(Φインチ)管サイズ:3/4 モデル番号:312 曲半径(inch)2.7/8
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)310/316-M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。インチとミリ共用です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)560 質量(kg)2.86 外径(Φmm)管サイズ:16 曲げ半径(mm)56 外径(Φインチ)管サイズ:5/8 モデル番号:310・316M 曲半径(inch)2.1/4
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1本
76,980 税込84,678
当日出荷

1本
46,980 税込51,678
当日出荷

1本
92,980 税込102,278
当日出荷

1本
61,980 税込68,178
当日出荷

1本
62,980 税込69,278
当日出荷

1本
46,980 税込51,678
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000A
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 適合配管径(inch)1/2-1.3/8 トラスコ品番836-9084 セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個 タイプインチ用 肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000B
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 適合配管径(inch)1/2-1.3/8 トラスコ品番836-9085 セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ タイプインチ用 肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000S
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 適合配管径(inch)1/2-1.3/8 トラスコ品番836-9086 セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ タイプインチ用 肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

適合サイズ1/4″(6.35) 全長(mm)255
1個
489 税込538
5日以内出荷

屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分) 適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

イチネンTASCO3サイズベンダー
壁から出てきたパイプを曲げるのに便利です。
適合サイズ1/4″(6.35mm)、5/16″(7.94mm)、3/8″(9.53mm) 曲げ角度(最大)90°
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCOリバースアダプタ
リバースアダプタを使用すると逆向き曲げ加工ができます。 TA512AW専用
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。
適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで 適合A515、TA515S、TA515E用
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

イチネンTASCOフットスイッチ
スチール製。 足元でスイッチ操作が楽にできます。
適合TA515E、TA515EG用
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

75Φ、ダブルストッパー。 TA515E-1に取り付けるとキャスター付三脚になります。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

キャスター付きなので楽に移動ができます。(ストッパー付) TA515Sセット品です。
適合TA515E,TA515用 高さ(mm)862
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

イチネンTASCO三脚スタンド
立ったままで楽に作業ができます。 TA515セット品です。
適合TA515E,TA515用 高さ(mm)740
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンTASCOベンダー用シュー
ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用 曲げ角度(最大)180°
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

三脚スタンド併用でさらに作業効率UP。 設置スペースもほとんどとりません。 高さ調整もできるスタンドです。
適合TA515EK、TA515EP用 タイプ三脚型
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

17mmソケット付。
長さ(mm)420~660 質量(kg)1.3 差込角(inch)1/2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イチネンTASCOベース三脚
伸縮回転、ロック式。
質量(kg)6.9 高さ(mm)550~790
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660 質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm)(三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300 曲げ角度(最大)180° 差込角(inch)1/2 曲げ半径(mm)R=4D 適合管(銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

イチネンTASCO収納バッグ
3ポケット、3ジッパー、内部固定ベルト付。
質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×330×300
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷