絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 配水管掃除用品

893件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用) カンツール

    クロススピアヘッド径23mm(10mmワイヤー用)

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7360質量(g)15ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)10
  • グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
  • グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッターケイ23mm(6-8mmワイヤー用)

    カンツール
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カッター刃1枚仕様トラスコ品番809-2507質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)23
  • Bルート・カッター カンツール

    Bルート・カッター

    カンツール
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷
    木の根を取り除くヘッドです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
  • Bプラマーズ・コンパクト・セット カンツール

    Bプラマーズ・コンパクト・セット

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×6本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
  • Bバータニング・ハンドル カンツール

    Bバータニング・ハンドル

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質質量(kg)0.3
  • ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ファネルヘッド38 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7896
  • ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7893
  • グリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ62 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7892
  • グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    グリースカッタ22 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7890
  • マグネッター UMー01 REX(レッキス工業)

    マグネッター UMー01

    REX(レッキス工業)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    REX マグネッター UMー01。 マシンタンクの内の切粉除去に最適です。
    用途タンク内の切粉除去トラスコ品番809-4560質量(g)320吸着力(N)26.5
  • バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローデンロスピ8H+EPLUS

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
    用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
  • パイプクリーナー カクダイ

    パイプクリーナー

    カクダイ
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
    ワイヤー長(mm)330仕様キズが付きにくい先端部丸型形状です。
  • 8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    8.0x178mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-2全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ8.0×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    6.4x178mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    730税込803
    1個
    当日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-1全長(mm)178寸法・サイズ(mm)Φ6.4×38材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 3.2x150mm ステンレスチューブブラシ エスコ

    3.2x150mm ステンレスチューブブラシ

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SS-3全長(mm)150寸法・サイズ(mm)Φ3×20材質(ブラシ部)ステンレス材質(柄部)スチール
  • 12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ エスコ

    12.7x380mm 真鍮 チューブブラシ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
    用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SB-13全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75材質(ブラシ部)真鍮製材質(柄部)スチール
  • 10mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ

    10mm ブラシヘッド[真鍮]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-10材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
  • [硬短毛]ブラシヘッド エスコ

    [硬短毛]ブラシヘッド

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BM-4
  • 排水口クリーナー エスコ

    排水口クリーナー

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
    全長(mm)570
  • パイプクリーニングブラシ エスコ

    パイプクリーニングブラシ

    エスコ
    1,130税込1,243
    1本
    翌日出荷
    針金の部分は対象物を傷めないためのカバー付き。固さの違う2種類の毛で構成されており、どこでも曲げて使用できます。排水ホースの洗浄にも使えます。
    材質針金:スチール全長(mm)740材質(ブラシ部)PP材質(柄部)PP・塩ビ他ブラシ寸法(mm)40×300
  • 収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ

    収納ケース ローポンプスーパープラス用

    アサダ
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
    用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
  • トイレ詰まりの常備品 トイレでポン キクロン

    トイレ詰まりの常備品 トイレでポン

    キクロン
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:18
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:20
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:25
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:16
  • コンデンサーブラシヘッド[ナイロン] エスコ

    コンデンサーブラシヘッド[ナイロン]

    エスコ
    725税込798
    1本
    翌日出荷
    シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
    用途EA109CS、109FS用材質ナイロン径(mm)ブラシ:11
  • ドレンクリーナ用ワイヤ アサダ

    ドレンクリーナ用ワイヤ

    アサダ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプのヘッド一体型ワイヤ。 ヘッド一体型、延長×
    仕様ヘッド交換不可(一体型)適合機種H75・ロスピ8H+E・ロスピマティック・E75・H150・E150ワイヤー長さ(m)10ワイヤー太さ(mm)8ワイヤーバルブヘッド付ワイヤ、ワイヤ延長不可
  • ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
  • ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
  • ナイロンブラシ K-9-204 76mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 76mm

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4738適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
  • 推進ボールヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 推進ボールヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • チェーンノッカー K9-306 152mm RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー K9-306 152mm

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番65-1959-87
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
    仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
  • 排水管”たいへん”レンチ カクダイ

    排水管”たいへん”レンチ

    カクダイ(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    対辺36・38・41・43・48・51用
    材質PAアズワン品番64-6504-27
  • パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)

    パイプブラシ

    ホーシン(HOSHIN)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
    用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
  • フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー

    RIDGID(日本エマソン)
    97,980税込107,778
    1本
    当日出荷
    用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
配水管掃除用品
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
5ページ目: 配水管掃除用品 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具