絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 配水管掃除用品

959件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)パワースピン+(プラス) ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
ドレンクリーナー(手動式) エスコドレンクリーナー(手動式)エスコ(26件のレビュー)
7,420税込8,162
1個
当日出荷
適合直径6.5mmケーブル専用エスコ品番EA340GB材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック質量(kg)2.3適合パイプ径(Φmm)32~50ケーブル直径6.5mm×7.6m
パイプクリーナー カクダイパイプクリーナーカクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトドライバーの回転で詰まりを楽に取除きます。六角軸インパクトドライバー用。
用途アクセサリー1巻長さ(m)3適合スプリング径(Φmm)11
すき間のホコリごっそりブラシ SANEI(旧:三栄水栓製作所)すき間のホコリごっそりブラシSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
接柄用取っ手 野宮産業接柄用取っ手野宮産業
669税込736
1本
当日出荷
押したり引いたりに便利です。
材質スチールワイヤー、真鍮パイプ
パイプ詰まり取りま専科 アズマ工業パイプ詰まり取りま専科アズマ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
パイプクリーナー3m WAKI(和気産業)パイプクリーナー3mWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。ワイヤー長さ(m)3材質鉄、ABS樹脂
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
175mm コンデンサーブラシ エスコ175mm コンデンサーブラシエスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA928BB-3
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ドロップヘッド アサダドロップヘッドアサダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。 曲管など複雑な配管の清掃に。
55x 600mm パイプクリーニングブラシ エスコ55x 600mm パイプクリーニングブラシエスコ
705税込776
1個
当日出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
排水管のつまり解消や掃除に最適
材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り GAONA(ガオナ)ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取りGAONA(ガオナ)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ
用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質
これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用 GAONA(ガオナ)これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用
材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル1/4・3/8サイズ中部高圧ホース
19,980税込21,978
1個
当日出荷
下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
銅管ブラシ TRUSCO銅管ブラシTRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697全長(mm)129質量(g)54適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
8.0x380mm ナイロン チューブブラシ エスコ8.0x380mm ナイロン チューブブラシエスコ
730税込803
1個
当日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109S-12全長(mm)380寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50材質(ブラシ部)ナイロン製材質(柄部)スチール
床フランジ用パテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途大便器用のパテトラスコ品番144-8171材質ポリイソブチレン穴径(Φmm)80外径(Φmm)120
ハイパーエアバズーカ 富士商ハイパーエアバズーカ富士商
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。長さ(m)0.65~1.07寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
つまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用) カクダイつまり取り真空ポンプ(洗面台・流し台用)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。 先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-32
ドレンクリーナー H-150 アサダドレンクリーナー H-150アサダ(2件のレビュー)
81,980税込90,178
1個
当日出荷
距離: 20.0m駆動方式: 手動使用ワイヤ径: Φ8・10mm
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
ワイヤーパイプクリーナー ファミリー・ライフワイヤーパイプクリーナーファミリー・ライフ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
業者を呼ばずに排水管のパイプ詰まりを解決! 独自設計による高強度のワイヤー。先端部分は特殊な4段凹凸形状を回転させることでパイプ詰まりを楽に貫通。 洗面台:ハンドルを回転させるとワイヤーが回転し髪の毛などの詰まりが解消。 トイレ:約4.5mのワイヤーで排水管の奥の奥まで届きます! 洗面台・キッチン・お風呂 汚れを絡めとる 本体:使用後はワイヤーを本体に収納可能 排水管の掃除はコレ1台で解決! 3カ月間保証書付き
ブルー質量(g)724幅(cm)15ワイヤー長さ(m)4.5高さ(cm)36奥行き(cm)15
ドレンクリーナH150 アサダドレンクリーナH150アサダ
52,980税込58,278
1個
欠品中
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3RIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー(超硬チップ)RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
つまり取り小カップ(真空ポンプ用) カクダイつまり取り小カップ(真空ポンプ用)カクダイ
859税込945
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
用途真空ポンプ本体の先端に取付けて使用し、洗面台・流し台の詰まり取り材質PVCアズワン品番64-6502-29
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
銅管ブラシ用替ブラシセット スーパーツール銅管ブラシ用替ブラシセットスーパーツール(3件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
バルブヘッド24 アサダバルブヘッド24アサダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合DH150トラスコ品番376-0316
流し台用パイプクリーナー(1m) カクダイ流し台用パイプクリーナー(1m)カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
流し台排水パイプ内の掃除が出来ます。
ワイヤー長さ(m)1アズワン品番64-6502-21
収納ケース ローポンプスーパープラス用 アサダ収納ケース ローポンプスーパープラス用アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ローポンプスーパープラスの持ち運びに便利な収納ケースです。アダプタ洋式便器用も収納できます。
用途ローポンプスーパープラス専用の収納ケースです。トラスコ品番692-3857適合機種ローポンプスーパープラス材質樹脂ケース寸法(mm)305×718×194(幅W×長さL×高さH)
すくい網 エスコすくい網エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
ミスターポン炭酸ガスカートリッジ ミスターポンミスターポン炭酸ガスカートリッジミスターポン
4,998税込5,498
1箱(10本)
3日以内出荷
ミスターポンの専用炭酸ガスカートリッジ。使い切りの炭酸ガスカートリッジです。
材質炭酸ガス
パンチカッター カクタスパンチカッターカクタス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
配水管掃除用品