絞り込み
最大口開き(mm)
- 215
- 100(23)
- 115(5)
- 120(10)
- 150(20)
- 160(21)
- 200(56)
- 250(53)
- 300(74)
- 360(5)
- 400(44)
- 450(11)
- 500(31)
- 600(54)
- 800(24)
- 900(7)
- 1000(29)
- 1200(6)
- 1250(6)
- 1500(8)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
フトコロ深さ(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 83(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
全長(mm)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(1)
ブランド
- HIT(ヒット)(3)
- TRUSCO(1)
- 角利(角利産業)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
Lクランプ・F型クランプは、対象物を挟んで固定するための工具です。工場作業や機械工作などにおいて使用され、自動車整備工場から木工作業場、また一般家庭に至るまで、使用環境も様々。用途は固定、締め付け、溶接、穴あけなど、本格的な作業から日曜大工に至るまでの幅広い目的に用いられます。アルファベットのFやLの形をしたくわえ部分をスライドさせ、ものを挟み込むのが特徴。くわえ部分の先端がゴム付きで対象物を傷つけない配慮がされたものや、締め付け速度の速いもの、レールが太くより大きな荷重をかけられるものなど、種類も豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(23)
160(21)
200(56)
250(53)
300(74)
400(44)
500(31)
600(54)
800(24)
1000(29)
最大口開き(mm)をもっと見る

L型クランプ(強力型)
HIT(ヒット)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140フレーム(mm)31.5×14.3締付力(kg)1100RoHS指令(10物質対応)対応
L型クランプ(木柄グリップ)
HIT(ヒット)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応














![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)