絞り込み
最大口開き(mm)
  • 215
  • 25(61)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(99)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(85)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(26)
  • 200(92)
  • 250(65)
  • 300(100)
  • 400(48)
  • 450(20)
  • 500(33)
  • 600(69)
  • 800(25)
  • 1000(31)
ブランド
  • HIT(ヒット)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮ハタガネ 角利(角利産業)

    真鍮ハタガネ

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
  • マルチクランプ TRUSCO

    マルチクランプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
    用途木工、家具、板金、溶接等。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素鋼(S55C)付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
  • 鉄製ハタ金 細工用 SK11

    鉄製ハタ金 細工用

    SK11(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(強力型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(強力型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140フレーム(mm)31.5×14.3締付力(kg)1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)

    L型クランプ(木柄グリップ)

    HIT(ヒット)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100フレーム(mm)2.0×9.5締付力(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応
バイス/クランプ/ハンドプレス