絞り込み
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(10)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(17)
- 240~260未満(19)
- 260~280未満(21)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(48)
- 350~400未満(41)
- 400~450未満(35)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(34)
- 550~600未満(14)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(17)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(27)
- 1200~1400未満(6)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(41)
- エスコ(37)
- ベッセイ(25)
- SK11(9)
- RS PRO(8)
- スーパーツール(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- BONDHUS(4)
- 大同興業(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- 角利(角利産業)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- KENOH(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

122 WESTON
スタックスツールス¥3,998税込¥4,3981本11日以内出荷隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
L型クイッククランプ
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
L型クランプ(外側ハンドル)
エスコ¥25,300税込¥27,8301個当日出荷最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
L型クランプ(グリップ付)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷スイベルヘッド付 円形、楕円形の固定、拡張に。 樹脂グリップ付 スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール![L型クランプ[超々強力型] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
L型クランプ[超々強力型]
エスコ¥84,600税込¥93,0601個当日出荷スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。仕様【口の深さ(mm)】200【締付能力(kgf)】3524材質スチール寸法(mm)【レール】50×25質量(g)約12180口の開き(mm)0~450
L型クランプ
エスコ¥17,300税込¥19,0301個翌日出荷スイベルヘッド付 樹脂キャップ付 最大35°まで傾けることができます。仕様●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
L型クランプ(トミーバー中強力型)
BONDHUS¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
L型クランプ強力型バーハンドル
アーム[作業工具]¥3,398~税込¥3,738~1丁当日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700![L型クランプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)
L型クランプ
アーム[作業工具]¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
L型クランプ
エスコ¥7,050~税込¥7,755~1個翌日出荷ハンドルを作業エリアの外側に設けた構造により、狭いスペース、奥側でも作業が行えます。壁際をクランプする時にハンドルが邪魔になりません。樹脂キャップを取り外すと、溝付き部分が異形物を固定できます。ガラス繊維強化ポリアミド製枠と焼戻し鋼製レールの採用により、耐久性に優れた堅牢な構造を実現しています。駆動部は完全に密閉されているため、ゴミやホコリを防ぎます。ハンドルを時計回りに回すと、クランプを締め付けます。反時計回りに回すと、クランプを緩めます。仕様【締付能力(kgf)】204材質(本体)スチール材質(ハンドル)樹脂口深(mm)60レール(mm)19×6
鉄製ハタ金
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
スピードクランプ
Bcross¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
木工用クランプ
ベッセイ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
クランプ補助 カドっちょ
E-SPF¥907税込¥9981組(2個)7日以内出荷ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ
E-SPF¥554税込¥6091個3日以内出荷1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用
TRUSCO¥609税込¥6701セット(2個)当日出荷トラスコ品番856-6729適合本体NEシリーズ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
GKLB用ネジ・キャップ・リング
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781セット(3個)当日出荷GKLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GKLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷GKLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用ネジ・キャップ・リング
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット(3個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
GHLB用キャップ・リング
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷GHLB用の取り換えパーツです。トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
ホビー用軽量型クランプ
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1丁8日以内出荷家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥9,998~税込¥10,998~1丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
L型クランプ(強力型)
BONDHUS¥4,498~税込¥4,948~1丁8日以内出荷全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
0-800mm/140mm L型クランプ
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA526TL-32全長(mm)935材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)800アゴの深さ(mm)140
0-200mm/120mm L型クランプ
エスコ¥6,290税込¥6,9191個翌日出荷エスコ品番EA526TK-8全長(mm)300材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120









![L型クランプ[超々強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76615937-260727-02.jpg)
![L型クランプ[超強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523503-260727-02.jpg)


![L型クイッククランプ[強力型] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76523415-260727-02.jpg)

![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-04.jpg)
![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146625-210806-02.jpg)































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)