絞り込み
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 161193
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • 0-300mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
  • 0-250mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-4材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100
  • 0-200mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-3材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100
  • 0-600mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-600mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-10全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-150mm/60mm L型クランプ エスコ

    0-150mm/60mm L型クランプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
  • 0-400mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-400mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80
  • 0-300mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-4材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)80
  • 0-500mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-500mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-20材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120
  • 0-200mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-2材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80
  • 0-300mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-12材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-10材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-160mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-160mm/80mm L型クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-1材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80
  • レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOL

    レバークランプ FS-HZ 160

    FESTOOL
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
    用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ深アゴ型 TRUSCO

    クランプ深アゴ型

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ TRUSCO

    クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁ほか
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプマルチ深アゴ型 TRUSCO

    クランプマルチ深アゴ型

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • L型クランプ バーハンドル超強力型 HIT(ヒット)

    L型クランプ バーハンドル超強力型

    HIT(ヒット)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(ラチェット型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(ラチェット型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(強力型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(強力型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
  • L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)

    L型クランプ(木柄グリップ)

    HIT(ヒット)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ