絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(16)
- エスコ(157)
- TRUSCO(63)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(32)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(11)
- ムラテックKDS(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- SHT(9)
- E-Value(8)
- IRWIN(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 100mm。ジョー深さ = 80mm。。RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 160mm。ジョー深さ = 80mm。。RSライトクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクランプです。 小型軽量フレームのため、すばやく簡単にクランプ止めして作業できる最適な工具です。ジョー容量: 160 → 200 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 120mm。。RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
RS PRO レバークランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷タイプ = レバークランプ。ジョー開口 = 250mm。ジョー深さ = 120mm。。RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
パイプクリップ RS PRO 22mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981箱(50個)7日以内出荷パイプ径 = 22mm。材質 = PP。高さ = 70mm。幅 = 254mm。。クリップ式パイプクリップ. 美しいホワイト仕上げ 22 mmパイプの固定に使用 50個入りパック
RS PRO Fクランプ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷タイプ = Fクランプ。ジョー開口 = 500mm。ジョー深さ = 120mm。。RS PROヘビーデューティFクランプ - 500 mm. このRS PROクランプは、接着剤やネジで固定する間、2つの素材をしっかりと固定するために設計された多用途ツールです。家庭用からプロ用まで幅広く使用され、DIY愛好家、建築家、大工にも愛用されている。 耐久性を念頭に置いて作られたF-スタイル・クランプは、高品質の鍛造スチール製のジョーを備え、日常的な磨耗や損傷に対する回復力を保証します。金属レールは、強度を高めるために冷間亜鉛メッキが施され、湿気のある環境でも腐食や変色に対する抵抗力を保証します。 スイベルクランプを装備したこのコンポーネントは、さまざまな素材に対応できるようサイズ調整が可能です。クランプエリアが広いため、しっかりとグリップし、作業中に材料が緩むのを防ぎます。頑丈なクランプ能力で、木材、金属、タイルなどをしっかりと固定するためによく使われている。特長. 高品質の鍛造スチールクランプジョー亜鉛メッキ 冷間押出レール優れた強度のための スイベルクランプアクション広いクランプ面高い クランプ能力 . 用途. 建築 大工 産業 用および家庭用
RS PRO 磁気式クランプ
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷タイプ = 磁気式クランプ。。RS磁気式マイタクランプ. 平面付き磁気式マイタクランプは、45 °のジョイントを形成する場合にフラットプレートを非常に強力に保持します。長さ155 mm 高さ45 mm 幅45 mm
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2インチ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1/2 in BSP色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 1-1/2インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 1-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 1 1/2インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 3インチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS PRO V15仕様パイプ径 = 3インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 3インチ色 = 銀
ヒンジ式パイプクランプ RS PRO 2-1/2インチ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ヒンジ付きパイプクリップ. 18/8ステンレススチール製 キャプティブ固定ナット 研磨仕上げ. 寸法:. ; 265-5270 265-5270 - A = 38 mm 、 B = 52 mm 、 C = 25 mm ; 265-5286 265-5286 - A = 51 mm 、 B = 56 mm 、 C = 25 mm ; 265-4902 265-4902 - A = 76mm 、 B = 75 mm 、 C = 25 mm仕様パイプ径 = 2-1/2インチ材質 = ステンレス鋼下穴径 = 2 1/2インチ色 = 銀
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 940gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 480gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プッシュプルトグルクランプ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様タイプ = プッシュプルトグルクランプジョー開口 = 180°重さ = 300gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 薄型トグルクランプ
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 薄型トグルクランプ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 50.9mm重さ = 92gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 薄型トグルクランプ
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様タイプ = 薄型トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 12.7mm重さ = 68gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビームクランプ
RS PRO¥49,980税込¥54,9781袋(25個)7日以内出荷RS Pro ビームクランプ M8 、最大荷重 60 kgこの堅牢なビームクランプにより、構造ビームの安全性と支持性が確保されます。これは、信頼できる RS PRO RS Pro 製品に属しています。 このビームクランプを使用すると、溶接やドリル加工しなくても、スチール対スチールの確実な接続が可能になります。ハンガーロッドを構造に取り付けることができるため、重量物を取り扱う必要がある環境に特に便利です。 最大耐荷重が 60 kg で純鋼鉄製のこのクランプは、耐摩耗性に優れ、腐食にも耐えます。ねじサイズは M8 、最大フランジ厚は 18 mm です。大型建設現場に欠かせない工具です。 RS PRO のビームクランプは、 RoHS Restrictions of Hazardous Substances )認定済みで、微量の有害物質のみが含まれています。産業用途に加えて、足場を所定の位置に保持するために使用することもできます。特長と利点ビームクランプ フランジの最大厚さは 18 mm です ねじサイズ M8 最大荷重は 60 kg です 電気メッキ亜鉛仕上げのスチール製 ねじロッド用途向けに設計されています 建設や産業用途に適しています ASTM-B117-90 および DIN50021 の規格に 72 時間適合 塩水噴霧に対する耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様フランジ厚 = 最大18 mm呼び径 = M8最大負荷 = 60kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 18mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ビームクランプ
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(2個)7日以内出荷ガーダーフランジにチャンネル / ストラットを取り付けるためのガーダーブラケットです。仕様適合チャネルサイズ = 21mm仕上げ = 亜鉛めっき材料 = 熱溶融亜鉛めっき
RS PRO はさみ クランプ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS PRO 12仕様刃の長さ = 3,7.0 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 162 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプ
RS PRO 工具クランプ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷RS Pro 工具メーカークランプ. この RS Pro 工具メーカークランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 55mmジョー深さ = 24mm
RS PRO ビームクランプ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷0仕様フランジ厚 = 最大23 mm穴径 = 13mm最大負荷 = 54kg材質 = スチールフランジ最大厚さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応












































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)