13ページ目: クランプ

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
768件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型クイッククランプ[強力型] エスコL型クイッククランプ[強力型]エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
クランプ(スチール製) エスコクランプ(スチール製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ 素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
ガイドレールクランプ BOSCH(ボッシュ)ガイドレールクランプBOSCH(ボッシュ)
7,498税込8,248
1箱(2個)
4日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960
L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUSL型クランプ(トミーバー中強力型)BONDHUS
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から9日以内出荷
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
L型クランプ強力型バーハンドル ARML型クランプ強力型バーハンドルARM
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
L型クランプ ARML型クランプARM
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質全長(mm)710質量(g)585最大口開き(mm)600表面仕上げクロームメッキ
0- 73mm/ 44mm シャコ万力 エスコ0- 73mm/ 44mm シャコ万力エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)417口深(mm)44アズワン品番64-7865-12
0- 63mm/ 63mm シャコ万力 エスコ0- 63mm/ 63mm シャコ万力エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)371口深(mm)63アズワン品番64-7865-11
0- 63mm/ 35mm シャコ万力 エスコ0- 63mm/ 35mm シャコ万力エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)217口深(mm)35アズワン品番64-7865-10
0- 47mm/ 38mm シャコ万力 エスコ0- 47mm/ 38mm シャコ万力エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)181口深(mm)38アズワン品番64-7865-09
0- 38mm/ 38mm シャコ万力 エスコ0- 38mm/ 38mm シャコ万力エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)136口深(mm)38アズワン品番64-7865-08
0- 25mm/ 25mm シャコ万力 エスコ0- 25mm/ 25mm シャコ万力エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
軽量の為作業が行いやすいです
材質スチール質量(g)113口深(mm)25アズワン品番64-7865-07
0- 70mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0- 70mm/114mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)680口深(mm)114アズワン品番64-7865-06
0-300mm/ 60mm L型クランプ エスコ0-300mm/ 60mm L型クランプエスコ
7,780税込8,558
1個
翌日出荷
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)730締付け能力204口深(mm)60アズワン品番64-7863-81レール(mm)19×6
0-150mm/ 60mm L型クランプ エスコ0-150mm/ 60mm L型クランプエスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂質量(g)620締付け能力204口深(mm)60アズワン品番64-7865-05レール(mm)19×6
[EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ[EA526CA-11・12用] 固定バイスエスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1個
翌日出荷
質量(g)約100口の開き(mm)60口深(mm)22アズワン品番64-7865-04
0-300mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプエスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~495mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力150f口深(mm)85アズワン品番64-7864-96
0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-150mm/85mm クイックバークランプエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~340mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力150f口深(mm)85アズワン品番64-7864-95
0-300mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-300mm/85mm クイックバークランプエスコ
6,060税込6,666
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~507mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)500クランプ範囲(mm)300締付け能力300f口深(mm)85アズワン品番64-7864-91
0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-150mm/85mm クイックバークランプエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~355mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力300f口深(mm)85アズワン品番64-7864-90
0-300mm /120mm クイッククランプ エスコ0-300mm /120mm クイッククランプエスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)120アズワン品番64-7864-89
0-300mm / 80mm クイッククランプ エスコ0-300mm / 80mm クイッククランプエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)80アズワン品番64-7864-86
0-200mm / 80mm クイッククランプ エスコ0-200mm / 80mm クイッククランプエスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力180口深(mm)80アズワン品番64-7864-85
0-400mm /120mm L型クランプ エスコ0-400mm /120mm L型クランプエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
締付け能力300口深(mm)120アズワン品番64-7863-80
0-300mm /120mm L型クランプ エスコ0-300mm /120mm L型クランプエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
締付け能力300口深(mm)120アズワン品番64-7863-79
0-250mm /120mm L型クランプ エスコ0-250mm /120mm L型クランプエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
締付け能力300口深(mm)120アズワン品番64-7863-78
0-200mm /120mm L型クランプ エスコ0-200mm /120mm L型クランプエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
締付け能力300口深(mm)120アズワン品番64-7863-77
0-150mm /120mm L型クランプ エスコ0-150mm /120mm L型クランプエスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力300口深(mm)120アズワン品番64-7863-76
0-1220mm/ 80mm L型クランプ エスコ0-1220mm/ 80mm L型クランプエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7863-75
0-300mm / 80mm L型クランプ エスコ0-300mm / 80mm L型クランプエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7864-77
0-250mm / 80mm L型クランプ エスコ0-250mm / 80mm L型クランプエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80アズワン品番64-7864-76
0-200mm / 80mm L型クランプ エスコ0-200mm / 80mm L型クランプエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80アズワン品番64-7864-75
0-150mm / 80mm L型クランプ エスコ0-150mm / 80mm L型クランプエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80アズワン品番64-7864-74
300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110アズワン品番64-7864-73
230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)230質量(g)407最大開口(mm)85口深(mm)85アズワン品番64-7864-72
155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)エスコ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
材質スチール全長(mm)155質量(g)180最大開口(mm)50口深(mm)55アズワン品番64-7864-71
110mm 熔接用バイスプライヤー エスコ110mm 熔接用バイスプライヤーエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
材質クロムカドミウムスチール全長(mm)275口の開き(mm)110口深(mm)80
0-200mm/ 99mm シャコ万力 エスコ0-200mm/ 99mm シャコ万力エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)330×165質量(g)2900口深(mm)99アズワン品番65-2137-90締付力(kN)2.9
0-150mm/ 83mm シャコ万力 エスコ0-150mm/ 83mm シャコ万力エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)270×150質量(g)1700口深(mm)83アズワン品番65-2137-89締付力(kN)1.7

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ