カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(84)
- TRUSCO(61)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(10)
- ムラテックKDS(10)
- SHT(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Strong Tool(7)
- Three Axis(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: クランプ
商品豆知識

0-100mm/50mm クランプ(J型)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA526S-16全長(mm)178材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)51
110mm コーナークランプ(強力型)
エスコ¥55,900税込¥61,4901個翌日出荷エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)
25mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷エスコ品番EA526AC-1全長(mm)90材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36
固定アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用固定アダプタトラスコ品番813-0674材質(本体)特殊鋼
おねじ用アダプター溝付(スーパーセッター)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプタートラスコ品番813-0659材質(本体)特殊鋼
おねじ・ハンドル付ロングタイプ(スーパーセッター)
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷用途スーパーセッターシリーズ部品。仕様FCW410・415・420用ロングタイプおねじ・ハンドル付トラスコ品番813-0656材質(本体)特殊鋼
レバークランプ FS-HZ 160
FESTOOL¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
オフセットリプルクランプ(替え爪式)
KOTO¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷爪先を交換できるタイプです。 フトコロ幅が広く、且つ同時に2方向引きが可能です。 モノコックボディー用。引き能力19600N(メーカー実験データ)質量(kg)1.67ケース寸法(mm)200×150×50
絶縁クランプ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絶縁シート固定用のクランプ。スプリングを内蔵しています。ショートを避けるため、ツール全体に絶縁処理が施されています。材質は強化プラスチック。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番786-4680全長(mm)150質量(g)65規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000口開き(mm)15
JJ型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,798税込¥7,4781丁翌日出荷同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)235質量(g)500種類アキシャルクランプ奥行(mm)25最大口開き(mm)15口幅(mm)45
T型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを90°につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)200質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)15最大口開き(mm)10口幅(mm)50
LL型アキシャルクランプ
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。全長(mm)220質量(g)460種類アキシャルクランプ奥行(mm)9最大口開き(mm)15口幅(mm)45
ラインクランプセット
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット(3個)翌日出荷寸法(mm)大Φ22~60、中Φ22~42、小Φ11~19全長(mm)250/180/150種類スプリングクランプ
クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1丁ほか当日出荷アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)