7ページ目: クランプ

クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
769件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドクランプ シンワ測定バンドクランプシンワ測定
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口:40締付力(N)145開口幅(mm)50
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
899税込989
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
ハンドクランプ GREAT TOOLハンドクランプGREAT TOOL
759税込835
1個
翌々日出荷
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)スタックスツールス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
PONY スプリングクランプ 2インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 2インチPONY(ポニー)
329税込362
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)50開口寸法(mm)(ジョー開口)50
PONY スプリングクランプ 1インチ PONY(ポニー)PONY スプリングクランプ 1インチPONY(ポニー)
219税込241
1個
当日出荷
スプリング付き。
材質スチール深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)25
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
739税込813
1個
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
ピストンマルチクランプ ムラテックKDSピストンマルチクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷
2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。
材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
45mmパイプクランプ エスコ45mmパイプクランプエスコ
615税込677
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング使用温度80℃までねじ穴(Φmm)7
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
クイックレバークランプ300 ムラテックKDSクイックレバークランプ300ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)300質量(g)700全長×幅W(mm)420×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
クイックレバークランプ200 ムラテックKDSクイックレバークランプ200ムラテックKDS(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)200質量(g)621全長×幅W(mm)320×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製クランプ SUN UP鋼製クランプSUN UP(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質スチール
アルミCクランプ H&HアルミCクランプH&H
479税込527
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
PCバネクランプ225 H&HPCバネクランプ225H&H
439税込483
1個
当日出荷
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205全長(mm)約205口幅(mm)約98RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H鋼製Cクランプ 深顎タイプH&H
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
エホマクランプ (木工用) TRUSCOエホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から翌日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
ストロング3point締めつけCクランプ Strong Toolストロング3point締めつけCクランプStrong Tool
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋳鉄材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
メタルパラレルクランプ ムラテックKDSメタルパラレルクランプムラテックKDS(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。
用途箱物の組立て時の締付けに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト、樹脂締付け能力(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"パイプクランプ スタックスツールス3/4"パイプクランプスタックスツールス(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
ラチェットバークランプ V溝加工 角利(角利産業)ラチェットバークランプ V溝加工角利(角利産業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロン材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ) エスコ0-300mm/360mm F型クランプ(ロングリーチ)エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)360材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TX-12A
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53全長(mm)290材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-3
40mm クランプ(プラスチック製) エスコ40mm クランプ(プラスチック製)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42全長(mm)120材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-2
25mm クランプ(プラスチック製) エスコ25mm クランプ(プラスチック製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
種類スプリングクランプ最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)36全長(mm)90材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-1
カンチレバー型クランプ TRUSCOカンチレバー型クランプTRUSCO
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプ(GRZ型) ベッセイクランプ(GRZ型)ベッセイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クイックバークランプ はくでんクイックバークランプはくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質ABSクランプ幅(mm)70
スプリングクランプ吸盤式 WOLFCRAFTスプリングクランプ吸盤式WOLFCRAFT
579税込637
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
スプリングクランプ磁石式 WOLFCRAFTスプリングクランプ磁石式WOLFCRAFT
579税込637
1個
5日以内出荷
【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
用途生活雑貨材質ポリアミド・磁石・スチール幅(mm)44高さ(mm)37奥行(mm)15規格XS
先割れスライドクランプ エバーメイト先割れスライドクランプエバーメイト
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
先端が割れて広がりウィッグをしっかり固定。高さを任意に調節が可能。
仕様固定台からの高さ:240~370mm
バネクランプ TAKAGI(高儀)バネクランプTAKAGI(高儀)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き バネ式で作業がラク! 様々な用途で使用可能!
用途木工・大工作業、仮留めに 一般クラフト、袋留めに付属品●3個入材質本体/カーボン鋼、咥え部/EVA樹脂幅(mm)最大口開き:約25
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
ミニクランプ 4個 SK11ミニクランプ 4個SK11
2,398税込2,638
1セット(4個)
当日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。仕様ストッパー付セット内容4977292231527×4材質アルミ黒色塗装最大口開き(mm)22入数4個セット
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
209税込230
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ