絞り込み
最大口開き(mm)
- 125
- 25(36)
- 38(10)
- 40(5)
- 50(49)
- 51(4)
- 52(6)
- 63(5)
- 65(7)
- 75(50)
- 77(4)
- 100(48)
- 102(4)
- 103(5)
- 126(3)
- 150(24)
- 152(3)
- 153(3)
- 200(19)
- 250(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
アゴの深さ(mm)
- 55(1)
- 61.5(1)
- 65(3)
- 66(4)
- 68(1)
- 125(5)
- 130(1)
- 137(1)
- 200(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(6)
- スーパーツール(4)
- トップ工業(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- SUN UP(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(36)
38(10)
50(49)
65(7)
75(50)
100(48)
125
150(24)
200(19)
250(10)
最大口開き(mm)をもっと見る

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S55C)仕様JIS表示認定工場製
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷から翌日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼仕上メタリックグレー焼付塗装
シャコ万力(ミドルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)
エスコ¥7,980税込¥8,7781個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-5






















![板クランプ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963150-260121-02.jpg)




![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)