絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: シャコ万力

184件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
C型シャコ万力 TRUSCOC型シャコ万力TRUSCO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
889税込978
1個
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145
C型パワークランプ tradC型パワークランプtrad
639税込703
1個
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます! ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
Cクランプセット SK11CクランプセットSK11
749税込824
1セット
当日出荷
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。種類シャコ万力最大口開き(mm)25/50材質(本体)鋼板
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70全長(mm)330材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-4
B型シャコ万力 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力材質(本体)特殊鋼
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から8日以内出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製Cクランプ H&H鋼製CクランプH&H(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等17mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)100
Cクランプ 2個 SK11Cクランプ 2個SK11
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221498×2材質鋼板最大口開き(mm)100入数2個セット
クイックCクランプ SK11クイックCクランプSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
シャコ万力 SSPOWERシャコ万力SSPOWER
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35全長(mm)208材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-2
三方締クランプ SK(新潟精機)三方締クランプSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
三方向から締め付けるので、板材の張り合わせ時に端面を簡単に揃えることができます。
用途固定・接着作業に種類シャコ万力最大口開き(mm)65アゴの深さ(mm)60全長(mm)141材質(本体)スチール厚さ(mm)21質量(g)440全幅(mm)163
神速クランプ SUN UP神速クランプSUN UP
559税込615
1個
5日以内出荷
鋼製クランプ(Cクランプ)のハンドルの軸の基部に「+溝」が付いたクランプです。電動ドライバー・インパクトドライバー・充電ドライバーなどで締め・ゆるめが可能です。従来の手回しクランプより早く楽に作業が行なえます。速攻で締め付けができるので多くのクランプを使われる方には特におすすめです。木工作業・溶接作業などに最適です。切断・接着・組立・溶接時の固定に使います。
用途材料の固定仕様保護キャップ付き/電動ドライバー・インパクトドライバー対応
アルミダイカストC型クランプ CUSTOM KOBOアルミダイカストC型クランプCUSTOM KOBO
279税込307
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける工作物の加工組立作業に鉄工用から木工用まで軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
B型シャコ万力 皿セット スタンダード LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 皿セット スタンダードLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から8日以内出荷
専用工具なしで、皿部分の交換が可能になりました! リニューアル前の同サイズ万力にも対応。(品番:B50~B300) 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
LED-10~30W投光器用ミニクランプ 富士倉LED-10~30W投光器用ミニクランプ富士倉
849税込934
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×69×最短170(ネジ除く)対応機種富士倉LED投光器専用 10W製品 AS-010、20W製品 AS-020、30W製品 AS-030適合パイプ径(Φmm)18~40
クイックグリップバークランプ IRWINクイックグリップバークランプIRWIN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小物作成に最適なミニクランプ
用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
鋼製クランプ SUN UP鋼製クランプSUN UP(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに
材質スチール
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53全長(mm)290材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-3
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
C型シャコ万 トップ工業C型シャコ万トップ工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
Cクランプ 深アゴタイプ2個 SK11Cクランプ 深アゴタイプ2個SK11
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221856×2材質アルミ最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)150入数2個セット
鍛造製 B型シャコ万力 CRAB TOOL鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ0- 50mm/ 33mm シャコ万力エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33アズワン品番65-2137-86締付力(kN)5
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
739税込813
1個
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)100
Cクランプ 深アゴタイプ SK11Cクランプ 深アゴタイプSK11
489税込538
1個
当日出荷
ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。
用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):95最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)95
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)75
アルミCクランプ H&HアルミCクランプH&H
479税込527
1個
翌日出荷
材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
ストロング3point締めつけCクランプ Strong Toolストロング3point締めつけCクランプStrong Tool
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋳鉄材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
100-400mm/175mm シャコ万力 エスコ100-400mm/175mm シャコ万力エスコ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-16
50mm C型クランプ エスコ50mm C型クランプエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
板クランプ トップマン[工具・金物]板クランプトップマン[工具・金物]
289税込318
1個
8日以内出荷
固定や接着作業時の締め付けに便利!
Cクランプ 4個 SK11Cクランプ 4個SK11
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。セット内容4977292221481×4材質鋼板最大口開き(mm)75入数4個セット
プレスC型クランプ CUSTOM KOBOプレスC型クランプCUSTOM KOBO
209税込230
1個
翌日出荷
溶接・溶着作業などの仮止め・固定に
シャコ万力