絞り込み
最大口開き(mm)
- 12.7
- 25(9)
- 40(7)
- 50(23)
- 57(10)
- 60(7)
- 64(10)
- 65(9)
- 70(10)
- 73(8)
- 75(23)
- 80(9)
- 100(30)
- 102(8)
- 104(7)
- 125(19)
- 140(8)
- 150(20)
- 152(6)
- 154(9)
- 200(10)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
口幅(mm)
- 12.7(2)
口深(mm)
- 21(1)
- 24.1(1)
材質
- アルミ(2)
ブランド
- エスコ(2)
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)