絞り込み
最大口開き(mm)
  • 12.7
  • 25(60)
  • 38(20)
  • 40(25)
  • 50(98)
  • 65(19)
  • 70(21)
  • 75(86)
  • 100(115)
  • 125(44)
  • 150(85)
  • 160(25)
  • 200(90)
  • 250(64)
  • 300(97)
  • 400(46)
  • 450(20)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(24)
  • 1000(30)
ブランド
  • エスコ(2)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイス/クランプ/ハンドプレスは大工作業や工場作業などに使われます。バイスとは材料を挟んで固定するための作業工具で、クランプとは、材料を固定したりつなぎ合わせる際に使う作業工具、ハンドプレスとは手で動かす簡易のプレスのことをいいます。パネルなどを90度に固定したり、角度のあるものを固定したりすることができます。丸いものでも固定することができるバイスや、締め付ける作業を素早く行うことができるクランプや、プラスチックの材料などに数字やマークを打ち込めるハンドプレスなど、材料の大きさや材質に合わせて適したクランプを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクログリップ GRIP-ON TOOLS S.A

    マイクログリップ

    GRIP-ON TOOLS S.A
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
    用途自動車修理現場等に。トラスコ品番486-5898全長(mm)91質量(g)120種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17
  • 12.7mm マイクロホルダー エスコ

    12.7mm マイクロホルダー

    エスコ
    5,120税込5,632
    1個
    翌日出荷
    小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
    材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
  • Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付) エスコ

    Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88
バイス/クランプ/ハンドプレス