絞り込み
最大口開き(mm)
  • 6
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(10)
  • 60(7)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(8)
  • 75(22)
  • 80(9)
  • 100(30)
  • 102(8)
  • 104(7)
  • 125(19)
  • 140(8)
  • 150(20)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(10)
材質
  • スチール(3)
ブランド
  • SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス