絞り込み
最大口開き(mm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
口幅(mm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(1)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 精密加工作業(2)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 18(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 76(1)
材質
  • アルミ(2)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • モノタロウ
  • ANEX(13)
  • H&H(3)
  • P.Tool(7)
  • RS PRO(4)
  • SK11(13)
  • SK(新潟精機)(14)
  • SUN UP(6)
  • TRUSCO(77)
  • VERTEX(バーテックス)(10)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(102)
  • ギガ・セレクション(8)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • ジェラルディ(16)
  • スーパーツール(4)
  • ファーステック(19)
  • ブロッカース・ホイヤー社(4)
  • ミネシマ(6)
  • ユニック(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンバイス モノタロウ

    ピンバイス

    モノタロウ(62件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様片頭式全長(mm)93材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155全高(mm)185クランプ幅(mm)約40アンビル(mm)41×28口開き(mm)50最大締圧力(kN)4口深(mm)30
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • バイス アルミ製 モノタロウ

    バイス アルミ製

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。 テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。 アルミ製の為軽量です。
    用途木工作業などの軽作業用として仕様360度回転全長(mm)155材質(本体)アルミニウム合金質量(g)1.28最大口開き(mm)70固定方法バキュームタイプ主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)35
  • ピンバイス 両頭式 モノタロウ

    ピンバイス 両頭式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)仕様両頭式全長(mm)106材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • コンパクトバイス モノタロウ

    コンパクトバイス

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 パイプバイスとしてもご使用頂けます。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途プラモデル作りといった軽作業に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)150質量(kg)1.65全高(mm)165アンビル(mm)42×23口幅(mm)75口開き(mm)60最大締圧力(kN)4口深(mm)40
  • バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ

    バイス アルミ製 マルチアングル

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
    用途軽作業に。全長(mm)305質量(kg)0.85材質(本体)アルミ種類アングルバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80口深(mm)18

『バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス