絞り込み
最大口開き(mm)
  • 12.7(2)
  • 25(5)
  • 26(3)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 57(9)
  • 63(3)
  • 64(10)
  • 65(3)
  • 73(8)
  • 75(9)
  • 80(3)
  • 100(10)
  • 102(2)
  • 125(4)
  • 127(2)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 152(6)
  • 200(3)
口幅(mm)
  • 12.7(2)
  • 25(5)
  • 26(3)
  • 36(2)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 63(2)
  • 64(9)
  • 75(8)
  • 80(2)
  • 100(7)
  • 102(2)
  • 115(1)
  • 125(4)
  • 127(1)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 152(1)
  • 165(1)
  • 200(3)
主な用途
  • 穴あけ作業(1)
口深(mm)
  • 21(1)
  • 24.1(1)
  • 25.4(1)
  • 35(7)
  • 45(2)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 51(10)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 67(1)
  • 95.3(1)
  • 102(1)
材質
  • アルミ(21)
  • スチール(14)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(37)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(78)
  • ファーステック(19)
  • ジェラルディ(16)
  • SK(新潟精機)(14)
  • ANEX(13)
  • SK11(12)
  • VERTEX(バーテックス)(10)
  • ギガ・セレクション(8)
  • P.Tool(7)
  • SUN UP(6)
  • ミネシマ(6)
  • スーパーツール(4)
  • ブロッカース・ホイヤー社(4)
  • RS PRO(4)
  • H&H(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • ナベヤ(3)
  • ユニック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
    仕様1チャック種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • アングルバイス(半円形) エスコ

    アングルバイス(半円形)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1台
    翌日出荷
    1°単位で角度調整ができます。
  • 6mm ピンバイス(木柄) エスコ

    6mm ピンバイス(木柄)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RJ種類ピンバイスチャック能力(mm)0.5~6
  • [回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ

    [回転台付]テーブルバイス(クランプ付)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。強固な口で対象物をしっかり固定します。
  • 50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    50mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    5,970税込6,567
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30
  • 0-1.5/2.5-4.0mm  120mm ピンバイス エスコ

    0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
  • 100mm アングルバイス(半円形) エスコ

    100mm アングルバイス(半円形)

    エスコ(1件のレビュー)
    58,100税込63,910
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1台
    翌日出荷
    HRC46~52の強固な口。大きなアンビル。120°回転ベース。
    材質鋳鉄
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    2,800税込3,080
    1本
    翌日出荷
    1チャックタイプ コレットの材質に特殊樹脂を採用しており、ピンゲージを傷つけません。
  • 109mm マグネットベース(バイス用) エスコ

    109mm マグネットベース(バイス用)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1台
    翌日出荷
    マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
    寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)
  • 38mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    38mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)0.72最大開口(mm)30口幅(mm)38最大クランプ厚さ(mm)20
  • 70mm ベンチバイス(吸盤式) エスコ

    70mm ベンチバイス(吸盤式)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1台
    翌日出荷
    アルミ構造の為、軽くて丈夫です
  • 150mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    150mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-150材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)150口幅(mm)150
  • 100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ

    100mm ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA688BB-100材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102
  • 64mm マルチバイス(バキュームベース) エスコ

    64mm マルチバイス(バキュームベース)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
  • 64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付) エスコ

    64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)

    エスコ
    21,500税込23,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
  • 25mm/0-73mm ミニバイス エスコ

    25mm/0-73mm ミニバイス

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 75mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ

    75mm ベンチバイス(クランプ式)

    エスコ(3件のレビュー)
    8,530税込9,383
    1個
    当日出荷
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
  • 70mm 精密バイス エスコ

    70mm 精密バイス

    エスコ
    68,900税込75,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)80口幅(mm)70
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(1件のレビュー)
    7,420税込8,162
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類ピンバイス
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • ピンバイス (貫通式) エスコ

    ピンバイス (貫通式)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
    材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    3,860税込4,246
    1本
    翌々日出荷
    3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
    全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • 強力型ピンバイス エスコ

    強力型ピンバイス

    エスコ
    2,280税込2,508
    1本
    翌日出荷
    滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
    材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
  • セルフセンターリングバイス エスコ

    セルフセンターリングバイス

    エスコ
    72,900税込80,190
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    129,200税込142,120
    1台
    当日出荷
  • ベンチバイス(回転台付) エスコ

    ベンチバイス(回転台付)

    エスコ
    58,400税込64,240
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストロングバイス(回転台付) エスコ

    ストロングバイス(回転台付)

    エスコ
    168,600税込185,460
    1台
    翌日出荷
    360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
    仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
  • テーブルバイス エスコ

    テーブルバイス

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    翌日出荷
    軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
    仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
  • クロススライドバイス エスコ

    クロススライドバイス

    エスコ
    43,400税込47,740
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
  • ドリルプレスバイス エスコ

    ドリルプレスバイス

    エスコ
    14,400税込15,840
    1台
    翌日出荷
  • 200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型) エスコ

    200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)

    エスコ
    137,800税込151,580
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス
    仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
  • 140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ

    140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)

    エスコ
    83,700税込92,070
    1台
    当日出荷
    ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
    仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
  • 26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース) エスコ

    26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
    仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
  • 64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース) エスコ

    64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
    仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
  • 45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース) エスコ

    45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)

    エスコ
    20,600税込22,660
    1個
    翌日出荷
    バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
    仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス