絞り込み
最大口開き(mm)
- 54(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 65(1)
- 75(3)
- 88(1)
- 96(1)
- 100(3)
- 102(2)
- 115(1)
- 125(2)
- 127(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 200(1)
口幅(mm)
- 65(1)
- 75(3)
- 96(1)
- 100(1)
- 102(2)
- 115(1)
- 125(2)
- 127(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 200(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
- 鋳鉄(12)
口深(mm)
- 25.4(1)
- 45(2)
- 51(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 67(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(12)
- ユニック(3)
- SUN UP(3)
- SK11(3)
- RS PRO(3)
- M&M(2)
- エロン(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- 道刃物工業(1)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
75(3)
96(1)
100(3)
102(2)
115(1)
125(2)
127(1)
150(2)
152(1)
200(1)

75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7口深(mm)25.4
ベンチバイス (回転台付き)
エスコ¥26,900税込¥29,5901個欠品中最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
ジュニアーバイス (クランプベース)
エスコ¥41,500税込¥45,6501台翌々日出荷ギザ付ジョー。90°スイベルベース。材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
回転台付バイス
エスコ¥20,000~税込¥22,000~1個翌日出荷360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。種類ベンチバイス材質(本体)鋳造鉄
回転台付バイス
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5