絞り込み
最大口開き(mm)
- 12.7(2)
- 25(3)
- 26(3)
- 30(2)
- 35(2)
- 45(3)
- 57(8)
- 64(8)
- 73(6)
- 80(2)
- 100(1)
- 128(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 152(5)
- 165(1)
- 170(2)
- 171(1)
- 190(1)
- 228(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
主な用途
- 穴あけ作業(1)
材質
- アルミ(20)
- スチール(5)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(8)
- 黄銅(真鍮)(8)
口幅(mm)
- 12.7(2)
- 25(3)
- 26(3)
- 38(1)
- 45(3)
- 47(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 64(8)
- 75(1)
- 80(2)
- 100(1)
- 140(3)
- 150(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 200(1)
- 203(1)
口深(mm)
- 21(1)
- 24.1(1)
- 35(7)
- 47(1)
- 51(8)
- 95.3(1)
- 102(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SK(新潟精機)(13)
- ANEX(12)
- SK11(8)
- TRUSCO(7)
- P.Tool(7)
- ミネシマ(7)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- H&H(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- アイゼン(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- レジーナ(2)
- GROZ(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- EARTH MAN(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
25(3)
26(3)
45(3)
57(8)
64(8)
73(6)
140(3)
152(5)
170(2)
228(2)
最大口開き(mm)をもっと見る

ピンバイス
エスコ¥3,860税込¥4,2461本翌々日出荷3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
強力型ピンバイス
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
109mm マグネットベース(バイス用)
エスコ¥6,260税込¥6,8861台翌日出荷マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます寸法(mm)Φ109×12.7(H)質量(g)400耐荷重(kg)2.3(90°時)
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
64mm/0-57mm マルチバイス(クランプ付)
エスコ¥21,500税込¥23,6501個翌日出荷エスコ品番EA525ML-100材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
25mm/0-73mm ミニバイス
エスコ¥7,020税込¥7,7221個翌日出荷エスコ品番EA525MK-25材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
ピンバイス (貫通式)
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥168,600税込¥185,4601台翌日出荷360°回転ベース 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
テーブルバイス
エスコ¥7,290税込¥8,0191個翌日出荷軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)
エスコ¥83,700税込¥92,0701台当日出荷ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
26mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス仕様ベース重量:1.2kg材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金直径(Φmm)ベース:109全高(mm)バイス:63.5耐荷重(kg)2.3(90°時)最大開口(mm)73口幅(mm)26口深(mm)51
64mm/0- 57mm マルチバイス(低床型/マグネットベース)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス仕様ベース重量:1.7kg材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金高さ(mm)108最大開口(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
63.5mm/600g ベース(バイス用)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88
165mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥230,400税込¥253,4401個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
140mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
エスコ¥82,900税込¥91,1901個翌日出荷水平または垂直で使用可能です材質スチール・合金鋼質量(kg)7.5高さ(mm)80耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)台の直径(Φmm)100適合バイス144.78×114.8
0-1.5/4.0-5.0mm 140mm ピンバイス
エスコ¥12,000税込¥13,2001個当日出荷エスコ品番EA589RK-4材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/4.0~5.0
0-1.2/1.5-3.0mm 100mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷エスコ品番EA589RK-2材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.2/1.5~3.0
0-1.0/0.8-2.0mm 80mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷エスコ品番EA589RK-1材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.0/0.8~2.0






































![[EA525MB用] アジャスタブルサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533885-260727-02.jpg)


















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)