絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • エスコ(1)
  • 浅香工業(1)
  • 金象PROLINE(1)
全長(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(1)
材質(頭)
  • ナイロン(1)
  • (1)
  • 樹脂(3)
頭径(Φmm)
  • 125
  • 18(48)
  • 20(67)
  • 21(107)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(110)
  • 25(134)
  • 26(104)
  • 27(123)
  • 28(61)
  • 29(108)
  • 30(236)
  • 32(128)
  • 35(96)
  • 36(51)
  • 38(77)
  • 40(181)
  • 50(170)
  • 60(171)
  • 80(69)
主な用途
  • 打込作業(4)
  • 組立作業(1)
  • 解体作業(2)
材質(柄部)
  • (5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象 AP掛矢 125 柄共 浅香工業金象 AP掛矢 125 柄共浅香工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
AP掛矢 金象PROLINEAP掛矢金象PROLINE
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)245胴径(Φmm)頭部:125主な用途打ち込み作業・解体作業
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック) エスコ6.7kg/125mm 大ハンマー(スーパープラスティック)エスコ
72,600税込79,860
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)125全長(mm)1040材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575HC-3
スペアヘッドナイロン KUKKO(クッコ)スペアヘッドナイロンKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
無反動ハンマー用替えヘッドです。
種別無反動ハンマー替用ヘッド材質ナイロン
ナイロンハンマー KUKKO(クッコ)ナイロンハンマーKUKKO(クッコ)
89,980税込98,978
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190ボルトM16材質(柄部)ヒッコリー主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに材質(ヘッド)ナイロンボルト締付トルク(N・m)180ヘッド長さ(mm)204
シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。付属品ボルト、ナット、ばね座金RoHS指令(10物質対応)対応
シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ポリエチレン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー