絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 土牛(17)
  • 王将(須佐製作所)(13)
  • エスコ(3)
  • ファンシー(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(2)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1400~1600未満(1)
  • 1600~1800未満(1)
材質(頭)
  • スチール(8)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 19
  • 18(49)
  • 20(67)
  • 21(107)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(110)
  • 25(132)
  • 26(104)
  • 27(122)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(236)
  • 32(127)
  • 35(95)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 40(181)
  • 50(170)
  • 60(170)
  • 80(68)
主な用途
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(10)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(6)
  • 細工作業(1)
  • 組立作業(1)
材質(柄部)
  • その他(1)
  • グラスファイバー(6)
  • ゴム(6)
  • ステンレス(2)
  • (11)
その他・グラスファイバー・ゴム・ステンレス・木
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
打診棒ロング1500 土牛打診棒ロング1500土牛(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
白樫ポンド(片手)ハンマー柄 王将(須佐製作所)白樫ポンド(片手)ハンマー柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
磨舞台屋鎚 王将(須佐製作所)磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー 王将(須佐製作所)コメットハレー王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類コンビハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプツイン頭の全長(mm)64トラスコ品番818-4250RoHS指令(10物質対応)対応
鉛ハンマー オーエッチ工業鉛ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
唐紙鎚 王将(須佐製作所)唐紙鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、 ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
当日出荷
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)
ミニ鎚 王将(須佐製作所)ミニ鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)主な用途細工作業
本磨八角玄能 王将(須佐製作所)本磨八角玄能王将(須佐製作所)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
瓦屋鎚 土牛瓦屋鎚土牛
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
瓦屋根のふき替え作業に最適です。
用途瓦屋根のふき替作業全長(mm)300
ステンレス打診棒 土牛ステンレス打診棒土牛(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
ペンタイプ打診棒 土牛ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
防爆ケレンハンマー PROMOTE(プロモート)防爆ケレンハンマーPROMOTE(プロモート)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
ファイバー柄ミニPCハンマー ファンシーファイバー柄ミニPCハンマーファンシー
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。
用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19主な用途機械機器や車輌の点検
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
3,500税込3,850
1本
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質(グリップ)ゴム材質(頭)
シルバー八角玄能 王将(須佐製作所)シルバー八角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(東型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(東型)王将(須佐製作所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。 平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。 打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パルハンマー ノーブランドパルハンマーノーブランド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
検査面の上を軽く転がしたり、軽くたたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。
用途塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)133~520主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)50
金槌 土牛金槌土牛
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
黒八角玄能 王将(須佐製作所)黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。 又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー 王将(須佐製作所)コメットハレー王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類片口ハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業タイプカラカミ頭の全長(mm)70トラスコ品番818-4248RoHS指令(10物質対応)対応
鋼のGENNOⅡ 土牛鋼のGENNOⅡ土牛
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
高強度、ジュラルミン製のシャフトを採用。様々な用途に合わせた機能デザイン。落下防止コード取り付け穴付きです。
打音検査用ハンマー(サック付) 土牛打音検査用ハンマー(サック付)土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
全長(mm)315
伸縮式打診棒 土牛伸縮式打診棒土牛
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番147-4662材質アンテナ部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:280~1820質量(g)190頭径(Φmm)19材質(柄部)ゴム材質(頭)
プラ玉打診棒 土牛プラ玉打診棒土牛
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。トラスコ品番127-8506セット内容ストラップ材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉全長(mm)最短~最長:220~1170質量(g)110頭径(Φmm)19材質(頭)プラスチック
グラスファイバー柄ミニ玄能 ファンシーグラスファイバー柄ミニ玄能ファンシー
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。種類片口ハンマー全長(mm)約230材質(頭)特殊炭素鋼S50C材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業口径(Φmm)約19材質(グリップ)合成ゴム頭部長(mm)約70
シルバー四角玄能 王将(須佐製作所)シルバー四角玄能王将(須佐製作所)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒四角玄能 王将(須佐製作所)黒四角玄能王将(須佐製作所)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
グラス柄ブリキヤ鎚 土牛グラス柄ブリキヤ鎚土牛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
用途板金用ハンマー。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業
ブリキヤ鎚 土牛ブリキヤ鎚土牛
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
仕様18mm全長(mm)330口径(Φmm)19×19全質量(g)320頭の全長(mm)102
打音検査用ハンマー 土牛打音検査用ハンマー土牛
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途外壁の剥離作業に全長(mm)315
19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄) エスコ19x340mm 板金用ハンマー(グラス柄)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー全長(mm)340ヘッド径(Φmm)19×19ヘッド長(mm)102アズワン品番64-7873-51全質量(g)340
340g リベットハンマー エスコ340g リベットハンマーエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
材質頭:鍛造スチール、柄:ヒッコリー全長(mm)280頭径(Φmm)19頭質量(g)340
スプリングネック式 打診棒スティック 土牛スプリングネック式 打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ球径(Φmm)約19
パイプ柄ブリキヤ鎚 土牛パイプ柄ブリキヤ鎚土牛
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)340材質(頭)炭素鋼材質(柄部)焼き入れパイプ
155- 635mm 打診棒(ステンレス玉) エスコ155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)155~635材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-28
ハンマー