絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(5)
  • 300~350未満(16)
  • 350~400未満(10)
材質(頭)
  • スチール(7)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(4)
  • (2)
頭径(Φmm)
  • 33
  • 20(65)
  • 21(102)
  • 22(74)
  • 23(59)
  • 24(100)
  • 25(125)
  • 26(103)
  • 27(112)
  • 28(60)
  • 29(106)
  • 30(221)
  • 31(45)
  • 32(117)
  • 35(81)
  • 36(46)
  • 38(72)
  • 40(168)
  • 50(158)
  • 60(160)
  • 80(58)
主な用途
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(7)
  • 板金作業(2)
  • 機械組立・修理作業(4)
  • 治具取付作業(4)
  • 石工作業(2)
  • 組立作業(3)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(3)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(1)
  • スチール(1)
  • (15)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • 王将(須佐製作所)(8)
  • マルキン印(8)
  • オーエッチ工業(7)
  • 土牛(4)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Ampco(2)
  • SK11(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • HAMACO(浜田工業)(1)
  • Hultafors(ハルタホース)(1)
  • 極匠(1)
王将(須佐製作所)・マルキン印・オーエッチ工業・土牛・BAHCO(バーコ)・Ampco・SK11・KTC・TRUSCO・PROMOTE(プロモート)・サカエ金属工業・HAMACO(浜田工業)・Hultafors(ハルタホース)・極匠
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
コンビハンマ KTCコンビハンマKTC(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
サイズ1ポンド種類コンビハンマー材質(頭)鉄/樹脂主な用途鉄工作業/機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
ナラシハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)ナラシハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー材質(柄部)主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ玄能 王将(須佐製作所)ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハツリハンマー 王将(須佐製作所)片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
一体型片手ハンマー TRUSCO一体型片手ハンマーTRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)TPR主な用途鉄工作業質量(g)717頭部長(mm)106.5トラスコ品番280-2856
足場用ハンマー レインボー SK11足場用ハンマー レインボーSK11
5,998税込6,598
1本
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼全長(mm)290硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)900
ライトンクロスペンハンマー オーエッチ工業ライトンクロスペンハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
防爆片手ハンマー PROMOTE(プロモート)防爆片手ハンマーPROMOTE(プロモート)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途一番スタンダードなハンマーです。材質(頭)ベリリウム銅合金
片手ハンマー HAMACO(浜田工業)片手ハンマーHAMACO(浜田工業)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)360材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業呼称#1 1/4頭部長(mm)110頭質量(g)550
極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵) 極匠極匠 足場・仮設安全ハンマー (静音タイプ・ステンレスワイヤー内蔵)極匠
5,498税込6,048
1本
当日出荷
打ち損じてパイプ柄を折ってしまっても、パイプの中の内蔵ワイヤーが頭部とグリップ部を連結しているため分離せず、頭部の落下を未然に防ぐことができます。 騒音問題につながる打撃音を約30%軽減します。 弾力や柔軟性があり、クラックや亀裂防止に非常に強いアイオノマー樹脂を採用しています。 耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄に採用しています。 美しい表面も特徴的な、高強度と伸び率、耐摩耗性に優れたハイテンション鋼管をパイプ柄の材質に使用しています。 頭部落下防止機能搭載の安全設計(PAT.)です。
用途ビケ足場やクサビ式足場の組立て、解体作業などの高所作業に。トラスコ品番363-8615材質ヘッド部:炭素鋼(S-45C)、鋼管パイプ部:ハイテンション鋼管、ワイヤー部:ステンレス(2mm)、樹脂部:アイオノマー全長(mm)280呼称静音タイプ頭部長(mm)80頭径(mm)33×35
エルゴハンドルハンマー BAHCO(バーコ)エルゴハンドルハンマーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。 グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。 防振仕様で人体への影響を軽減させます。 落下防止ランヤード用のホール付きです。 エルゴハンドルで快適なフィット感です。 耐久性の高いワンピース鍛造です。 くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。 打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。 作業しやすいように細いシャフトです。 マルチグリップですので作業を選びません。
種類ネイルハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)工具鋼主な用途打ち込み作業材質(グリップ)樹脂
ナラシハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所)ナラシハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業頭の全長(mm)118寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) オーエッチ工業パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)オーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から5日以内出荷
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
舟手玄能 土牛舟手玄能土牛(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
くぎ抜きハンマー Hultafors(ハルタホース)くぎ抜きハンマーHultafors(ハルタホース)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。材質炭素鋼全長(mm)340頭部長(mm)125
足場用ハンマー レインボー SK11足場用ハンマー レインボーSK11
5,798税込6,378
1本
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。仕様虹色チタンコーティングメッキ材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼全長(mm)200硬度【ヘッド】HRC37度~43度ヘッド径(Φmm)33頭質量(g)600全質量(g)800
バイソン片手ハンマー(ポンド) 王将(須佐製作所)バイソン片手ハンマー(ポンド)王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
種類片手ハンマー材質(柄部)主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニ片口 王将(須佐製作所)超硬ミニ片口王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)30×33頭の全長(mm)91質量(g)450トラスコ品番818-4254RoHS指令(10物質対応)対応
黒丸玄能(地型) 王将(須佐製作所)黒丸玄能(地型)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲マルキン印
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。昇龍450mm (天然木・樫) / 仕込み部16x33mm:マルキン印オリジナルの蛇曲ハンマー柄に昇龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。蛇のように波打つ持ち手。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)300タイプ仮枠ハンマー柄、蛇曲、龍絵彫刻焼付加工口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲マルキン印
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。蛇曲450mm (天然木・樫) / 仕込み部16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)310タイプ仮枠ハンマー柄、蛇曲口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~47×24~27
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 蛇曲マルキン印
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。蛇曲600mm (天然木・樫) / 仕込み部16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)600質量(g)370タイプ仮枠ハンマー柄、蛇曲口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 真直 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 真直マルキン印
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。真直450mm (天然木・樫) / 仕込み部16x33mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)290タイプ仮枠ハンマー柄、真直口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×35~50×24~25
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 SY式 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 SY式マルキン印
4,198税込4,618
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。SY式 600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)600質量(g)340タイプ仮枠ハンマー柄、SY式口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×29~33×22~26
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 SY式 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 SY式マルキン印
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
ハンマー用の柄です。お好きなハンマーの頭に合わせてご利用下さい。差し込み部分はハンマーの頭の口より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んで御使用下さい。SY式 450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造り。汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)260タイプ仮枠ハンマー柄、SY式口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×29~33×20~25
マルキン印 板金ハンマー ならし マルキン印マルキン印 板金ハンマー ならしマルキン印
7,198税込7,918
1本
9日以内出荷
ダクト屋さんお馴染みの「ならしハンマー」。屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途に使用できます。IDSデザインコンペディション2024で受賞したショート柄は柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず腰袋にもコンパクトに収納が可能です。蛇のように波打つ形が特徴的なオリジナルのショートハンマーは手に馴染む設計と独特なデザインを両立した、他にないハンマーとなっています。柄に緩やかな湾曲を施し、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。ストラップ用の穴もついており、安全にも配慮してあります。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250質量(g)400頭径(Φmm)33×21全長H(mm)250頭部長(mm)118
マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 角蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・仮枠ハンマー柄 角蛇曲マルキン印
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
お好きなハンマーの頭に合わせてご利用ください。先端はハンマーの頭の口径部より大きく設計されております。丁度良いサイズに加工して頂き、クサビを打込んでご使用ください。角蛇曲 450mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。縁を角ばらせグリップ力を向上。振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質天然木:樫寸法(mm)450質量(g)350タイプ仮枠ハンマー柄、角蛇曲口径(Φmm)16×33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×33~46×16~27
グラス柄 両口玄能 土牛グラス柄 両口玄能土牛
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
グラス柄の両口玄能
防爆ボールピーンハンマー Ampco防爆ボールピーンハンマーAmpco
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
ノンスパーキングマシニストハンマー BAHCO(バーコ)ノンスパーキングマシニストハンマーBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
下腹鎚 王将(須佐製作所)下腹鎚王将(須佐製作所)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
防爆丸頭ハンマー Ampco防爆丸頭ハンマーAmpco
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ステン両口玄能 土牛ステン両口玄能土牛
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様柄付
ハンマー