絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(14)
  • オーエッチ工業(12)
  • 王将(須佐製作所)(10)
  • 土牛(9)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • TRUSCO(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • GEDORE(3)
  • KTC(2)
  • SATA(2)
  • JSH(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 盛光(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • E-Value(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
全長(mm)
  • 90~100未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(7)
  • 280~300未満(15)
  • 300~350未満(41)
  • 350~400未満(19)
  • 400~450未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(1)
  • ゴム(4)
  • スチール(24)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(29)
  • (3)
頭径(Φmm)
  • 35
  • 18(48)
  • 20(67)
  • 21(110)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(111)
  • 25(134)
  • 26(105)
  • 27(123)
  • 28(61)
  • 29(108)
  • 30(236)
  • 32(127)
  • 36(51)
  • 38(78)
  • 40(182)
  • 50(170)
  • 60(172)
  • 80(69)
主な用途
  • 仮枠作業(1)
  • 土木作業(2)
  • 大工作業(4)
  • 建築作業(2)
  • 打込作業(23)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(9)
  • 機械組立・修理作業(18)
  • 治具取付作業(9)
  • 石工作業(10)
  • 組立作業(7)
  • 解体作業(3)
  • 金型作業(12)
  • 鉄工作業(9)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(12)
  • ゴム(6)
  • スチール(13)
  • (29)
  • 樹脂(5)
グラスファイバー・ゴム・スチール・木・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ブラックシャフトハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー
パイプ柄石頭鎚 土牛パイプ柄石頭鎚土牛(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
足場屋ハンマー オーエッチ工業足場屋ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
ボールピンハンマ KTCボールピンハンマKTC
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類片手ハンマー材質(柄部)パイプ鋼主な用途鉄工作業/打ち込み作業
片手ハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
吊金具付パイプ柄石頭鎚 土牛吊金具付パイプ柄石頭鎚土牛(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー主な用途石工作業
両口玄能 土牛両口玄能土牛(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
コンポータンハンマー HIT(ヒット)コンポータンハンマーHIT(ヒット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
当ハンマーは全てのOSHA(アメリカ合衆国労働安全衛生局)の工具部門の基準に合格している唯一のハンマーです。 安全性を証明するウレタン一体成形。 疲れないショックレス設計。 低価格プラスチックハンマーに比べ20倍以上の耐久性。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン材質(柄部)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
Gカッパーハンマー オーエッチ工業Gカッパーハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷から8日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
プラスチックハンマ KTCプラスチックハンマKTC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
パイプ柄石頭槌ショート 土牛パイプ柄石頭槌ショート土牛(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー全長(mm)約200主な用途石工作業
片手ハンマー(グラスファイバー柄) GROZ片手ハンマー(グラスファイバー柄)GROZ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)特殊鋼主な用途打込作業RoHS指令(10物質対応)対応
エクセル抗菌ハンマー 前田シェルサービスエクセル抗菌ハンマー前田シェルサービス
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミを許さない!食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
片手ハンマー(カーボンファイバー柄) TRUSCO片手ハンマー(カーボンファイバー柄)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー主な用途鉄工作業焼入硬度HRC45~60材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
ナラシハンマー(木柄) 王将(須佐製作所)ナラシハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種類板金用ハンマー材質(柄部)主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル) SIGNET(シグネット)ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)SIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌日出荷
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
アジャストカッパーバー オーエッチ工業アジャストカッパーバーオーエッチ工業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から4日以内出荷
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛カラビナフック対応ハンマー KFH-08土牛
4,898税込5,388
1本
当日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!持ち運び時のバランスが良い!現場作業性UP!【取り付け方法】「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
コンビネーションショックレスハンマー TRUSCOコンビネーションショックレスハンマーTRUSCO
9,598税込10,558
1本
当日出荷
金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。種類ショックレスハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン材質(柄部)機械構造用炭素鋼主な用途鉄工作業
マグナム四角玄能 王将(須佐製作所)マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
アルミハンマー オーエッチ工業アルミハンマーオーエッチ工業
3,498税込3,848
1本
当日出荷から6日以内出荷
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス
8,698税込9,568
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から翌日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー DEEN無反動ハンマーDEEN
2,990税込3,289
1個
当日出荷
全長(mm)265頭径(Φmm)35
プラスチックハンマー 224E用交換ヘッド GEDOREプラスチックハンマー 224E用交換ヘッドGEDORE
689税込758
1本
当日出荷
ヘッド交換用です。樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
材質(頭)樹脂(セルロースアセテートモデルE 224
プラスチックハンマー224 GEDOREプラスチックハンマー224GEDORE
2,998税込3,298
1本
当日出荷
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
ゴムハンマー はくでんゴムハンマーはくでん
759税込835
1個
5日以内出荷
ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
カラビナフック対応ハンマー 土牛カラビナフック対応ハンマー土牛
3,298税込3,628
1丁
5日以内出荷
カラビナにワンタッチ取り付け。ワイド型カラビナ取付穴(内径W35×H15mm)柄穴とパイプ接触面積が広い、貫通式仕様。現場作業性UP。
用途カラビナフックに対応したハンマー。仕様カラビナ取付幅(mm):35×15寸法(mm)315
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から18日以内出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー35mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)330材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業ヘッド長(mm)105質量(g)466トラスコ品番448-2298
ハンマー