絞り込み
全長(mm)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(69)
  • 350~400未満(23)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(1)
材質(頭)
  • アルミ(4)
  • ゴム(8)
  • スチール(14)
  • (2)
  • 樹脂(56)
  • (8)
頭径(Φmm)
  • 40
  • 18(48)
  • 20(68)
  • 21(105)
  • 22(78)
  • 23(62)
  • 24(109)
  • 25(131)
  • 26(104)
  • 27(121)
  • 28(61)
  • 29(107)
  • 30(236)
  • 32(125)
  • 35(94)
  • 36(50)
  • 38(75)
  • 50(172)
  • 60(170)
  • 80(68)
主な用途
  • 仮枠作業(3)
  • 修理・メンテナンス作業(3)
  • 土木作業(4)
  • 大工作業(24)
  • 建築作業(5)
  • 打込作業(13)
  • 施工作業(5)
  • 板金作業(24)
  • 機械組立・修理作業(30)
  • 治具取付作業(6)
  • 石工作業(7)
  • 組立作業(18)
  • 解体作業(5)
  • 金型作業(14)
  • 鉄工作業(4)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(14)
  • ゴム(1)
  • スチール(3)
  • (55)
  • 樹脂(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(100)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
  • エスコ(13)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • KUKKO(クッコ)(7)
  • オーエッチ工業(4)
  • 前田シェルサービス(2)
  • 盛光(2)
  • サカエ金属工業(2)
  • GEDORE(2)
  • KAKUI(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • ハゼット(1)
  • 龍馬(1)
モノタロウ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・KUKKO(クッコ)・オーエッチ工業・前田シェルサービス・盛光・サカエ金属工業・GEDORE・KAKUI・SK11・E-Value・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・ハゼット・龍馬・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー モノタロウ両口ハンマーモノタロウ(64件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
銅ハンマー(丸型) サカエ金属工業銅ハンマー(丸型)サカエ金属工業(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
盛光 ナラシハンマー(横) 盛光盛光 ナラシハンマー(横)盛光(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途平面ならし、伸ばし加工用
石頭槌 E-Value石頭槌E-Value(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/石工作業奥行(mm)50
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー ヒッコリー製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から18日以内出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロン
木槌 龍馬木槌龍馬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。種類木ハンマー頭径(Φmm)40材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
コンポータンハンマー 前田シェルサービスコンポータンハンマー前田シェルサービス
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)特殊ウレタン材質(柄部)特殊ウレタン主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
17,980税込19,778
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
手によくなじむゴムのグリップがついたスティール製のハンドルです。細かい鉄のボールが入った無反動ハンマーです。実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。インサートは堅牢なナイロン製で交換も簡単です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等に。種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)鋼管主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
石頭槌 木柄 Three Hand石頭槌 木柄Three Hand(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
手になじむ木柄です。
用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業
ファイバーグラス柄石頭槌 SK11ファイバーグラス柄石頭槌SK11(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
種類石頭ハンマー材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー/アルミカバー主な用途石工作業
スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフトハンマー スティール製ハンドル付ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ。
用途SUPERCRAFTハンマーの頭部の筒にはたくさんの小さな鉄球が入っている。ハンマーで叩いた瞬間から僅かに遅れてこの鉄球が落ちてきて、ハンマーの反動を抑えるとともに、打撃のエネルギーをすべて伝えます。従ってSUPERCRAFTによる打撃は大変強力になり、普通のハンマーと比べて振動による手首への負担が少なくなります。また、金槌に比べて打撃音が静かな特長があります。航空機のメンテナンス、自動車分野の組み立て・修理、位置や方向合わせの作業、ボディの組み立て、へこみ修理、プラント建設、メンテナンス、板金加工 頭部の溶接作業はすべてロボットによる。耐久性のある目立つ黄色の蛍光粉体塗装。高品質、高い耐久性のナイロンを使ったインサートは打撃品質を約束します。インサートは交換可能。材質インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力 ハンドル:鋼管、扱い易いゴム・グリップ付RoHS指令(10物質対応)対応
スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スーパークラフト、ドロップハンマー用インサート ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
半丸型木槌 SK11半丸型木槌SK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄で片側は通常の木槌として使えます。凸面はレザークラフトのなめしで木栓・木ダボの打ち込み時に回りに傷をつけにくくなっています。
用途日曜大工・工作に。種類木ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)323材質(頭)材質(柄部)主な用途大工作業
パイプ柄プラスチックハンマー DOGYUパイプ柄プラスチックハンマーDOGYU
4,298税込4,728
1丁
6日以内出荷
高耐久の交換式プラスチックヘッド。柔らかいヘッドで傷をつけにくく、パイプ柄なので折れにくい。ゴムグリップで滑りにくいので、力を伝えやすい。
用途組立作業や調整作業に。傷を付けたくない物の打撃に。仕様交換式・ゴムグリップタイププラスチックハンマー
足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷から12日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
材質(頭)
エボシナラシハンマー 盛光エボシナラシハンマー盛光
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
アルミハンマー オーエッチ工業アルミハンマーオーエッチ工業
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(頭)ジュラルミン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
打撃時の反動を抑制します。高品質なナイロンヘッドは交換可能です。騒音を低減し関節の負担を軽減します。安全認証GSマーク付き。
用途自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業材質ヘッド:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
無反動銅ハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷から翌日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。 ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
材質(頭)
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
工場での作業からホビーまで幅広い用途に使えます。最高の無反動感とポリウレタンの製の四角いヘッドでユニークなハンマーです。堅牢なスティール板金構造と握りやすいゴムのグリップ付です。
用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正、板金加工、へこみの修正作業、ハウジングの組み付け、車両のボディ・ワーク、家具の製作、窓やドアの製作、フローリング、木工等に。種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)300材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理頭部長(mm)117質量(g)680仕様ゴムグリップ付トラスコ品番481-8393RoHS指令(10物質対応)対応
替ヘッド平40mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平40mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)40トラスコ品番448-2379
ショックレスハンマー248 ST GEDOREショックレスハンマー248 STGEDORE
7,898税込8,688
1本
当日出荷
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
ゴムハンマー GEDOREゴムハンマーGEDORE(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
シンプレックスハンマー用替ヘッド Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー用替ヘッドRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
ゴム複合材、黒。
用途造園やガーデニング、敷石の敷設、歩道縁石の施工、塀や階段の施工、垣根・策の施工、テントの設営、プレハブ住宅の施工、木工、屋根材の施工、保守・修理作業RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)ハンマーヘッドWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルローズアセテート硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用透明の赤
40mm 交換用ハンマーヘッド(銅) エスコ40mm 交換用ハンマーヘッド(銅)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質頭径(Φmm)40
プラスチックハンマー ハゼットプラスチックハンマーハゼット
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート
銅ハンマー替ヘッド PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)銅ハンマー替ヘッドPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
材質(頭)
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー材質(頭)ゴム/プラスティック材質(柄部)アカシア主な用途大工作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ハンマー40mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー40mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)355材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2301
ハンマー