絞り込み
先端径(Φmm)
- 4
- 1(5)
- 1.5(4)
- 1.9(3)
- 2(13)
- 2.5(8)
- 3(26)
- 4.5(6)
- 4.9(4)
- 5(20)
- 5.9(5)
- 6(17)
- 7(10)
- 8(15)
- 9(8)
- 10(11)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(6)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(1)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハゼット(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- Strong Tool(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- FACOM(2)
- アークランドサカモト(1)
- 神沢(1)
- SATA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- JTC(1)
- DIA-T(1)
- HAMACO(1)
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
商品豆知識

センターポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷正確な穴あけ加工の必需品です。用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。付属品ブリスターパック
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
センターポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ
ハゼット¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ 4×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)60先端径(Φmm)4
ネールパンチ4mm
神沢¥429税込¥4721個当日出荷釘の頭(丸頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途丸頭釘用ネールポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)100先端径(mm)4
ピンポンチ
Strong Tool¥639税込¥7031本翌々日出荷用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に材質S53C 炭素工具鋼形状八角軸全長(mm)150平径(mm)9.5先端硬度HRC55±2/先端約2cm
防爆 ピンポンチ
HAMACO¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
4PCピンポンチセット
DIA-T¥1,698税込¥1,8681個当日出荷正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8
ピンポンチ
ハゼット¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷から3日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応材質クロームバナジューム幅(mm)10全長(mm)175先端長(mm)80
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120
ピンポンチ
アークランドサカモト¥699税込¥7691個翌々日出荷用途ギヤのノックピン抜きや、かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に材質高級炭素工具鋼色シルバー表面処理特殊熱処理