絞り込み
最大口開き(mm)
- 35
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(10)
- 26(5)
- 30(22)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(17)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- E-Value(1)
- CUSTOM KOBO(1)
- スーパーツール(1)
- トップ工業(1)
- HASCO(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(17)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ピンチオフプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
スーパーツール¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
グリッププライヤー
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ頭部硬度HRC40~48
グリップ付バイスプライヤー
CUSTOM KOBO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
バイスプライヤー
はくでん¥769税込¥8461個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
万能グリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム種類グリッププライヤ



















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)